ASSY® 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta
ASSY 4 P CSMP acciaio zinc. filetto sottotesta RW
VITE-LEGNO-P-TPS-FRT-RW20-(A2K)-4X35/15
Cod. art. 019040435
EAN 4061975680617
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa
- Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso
- Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti
L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite
- Spazi ridotti grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
- Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm
- Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se il cloro è presente nell'atmosfera, viti in acciaio inox HCR
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificato ETA-11/0190
Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).
Caratteristiche tecniche(X)
Per il collegamento di due elementi in legno senza la formazione di spazi tra i componenti
Il filetto sottotesta con passo della filettatura ridotto e diametro esterno del nucleo della vite maggiorato permette il collegamento di due elementi in legno senza la formazione di spazi tra i componenti. È possibile un collegamento a filo della testa della vite con la superficie del materiale.
Per giunzioni legno-legno concepite per un'unione salda
Il filetto parziale che parte immediatamente sotto il gambo consente di realizzare giunzioni legno-legno progettate per una massima tenuta. Il filetto viene posizionato interamente nel componente inferiore una volta avvitata la vite.
Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2 (da ∅ > 4 mm)
- Protezione superficiale di alta qualità zincata blu passivata, priva di cromo esavalente (VI), con uno spessore dello strato fino a ∅ 4 mm A2K 5 µm, da ∅ 4,5 mm A3K 8 µm
- Per utilizzo in classe di utilizzo 1 (interni) e da ∅ > 4 mm in classe di servizio 2 (area esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2004/A2:2014
- Per viti da ∅ 4,5 mm con spessore dello strato di zinco di 8 µm con passivazione Cr(III), utilizzo in classi di corrosività ambientale e classi di corrosività del legno T2/C2 in conformità alla normativa EN 14592:2022.
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Le viti per mobili con filetto parziale sono ideali per la giunzione di materiali in legno leggero come il truciolato. Per ottenere un assemblaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare deve essere maggiore della lunghezza del gambo
![]() | |
Diametro nominale (d) | 4 mm |
Diametro nominale 2 | 4,7 mm |
Lunghezza (l) | 35 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 15 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta |
Dettagli testa | Incavature sottotesta |
Diametro testa (dh) | 8 mm |
Altezza testa (k) | 2,5 mm |
Azionamento interno | RW20 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale con filettatura sottotesta |
Lunghezza gambo | 9,0 mm |
Forma filettatura | Filettatura a passo grosso |
Diametro nucleo | 2,5 mm |
Diametro nucleo filettatura testa | 2,5 mm |
Forma punta | Punta con fresa Hilltop |
Angolo punta | 34 Gradi |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Zincato |
Colore | Argento |
Angolo di avvitamento min/max | 45-90 Gradi |
Da utilizzare nei seguenti materiali | Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL, Pannello a 3 strati |
Area di applicazione | Mobilio, Incollaggio a pressione, Raddoppio pannelli, Corpo, Rivestimento, Raccordo interno, Struttura in legno, Tassello |
Macchine idonee | Würth ABS 12-E, Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi |
Vite soggetta ad obbligo di omologazione | No |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.