Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

ASSY® 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta

ASSY 4 P CSMP acciaio zinc. filetto sottotesta RW
VITE-LEGNO-P-TPS-FRT-RW20-(A2K)-4X60/30

Cod. art. 019040460

EAN 4061975694706

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
ASSY® 4 P CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta

Cod. art. 019040460

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 250 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite universale a filetto parziale con filetto sottotesta che consente un elevato effetto di serraggio per un fissaggio rapido e privo di spazi vuoti di giunzioni legno-legno per la costruzione di mobili, l'arredamento di interni o per costruzioni in legno in ambienti interni asciutti o aree riparate

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa


  • Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso

  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Spazi ridotti grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta

  • Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o strumenti di progettazione analoghi per il dimensionamento delle giunzioni. Utilizzare il software per costruzioni in legno Würth per effettuare il dimensionamento delle viti ASSY con diametro a partire da 5 mm

  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se il cloro è presente nell'atmosfera, viti in acciaio inox HCR

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata

Certificato ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il collegamento di due elementi in legno senza la formazione di spazi tra i componenti


Il filetto sottotesta con passo della filettatura ridotto e diametro esterno del nucleo della vite maggiorato permette il collegamento di due elementi in legno senza la formazione di spazi tra i componenti. È possibile un collegamento a filo della testa della vite con la superficie del materiale.



Per giunzioni legno-legno concepite per un'unione salda


Il filetto parziale che parte immediatamente sotto il gambo consente di realizzare giunzioni legno-legno progettate per una massima tenuta. Il filetto viene posizionato interamente nel componente inferiore una volta avvitata la vite.



Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2 (da ∅ > 4 mm)


  • Protezione superficiale di alta qualità zincata blu passivata, priva di cromo esavalente (VI), con uno spessore dello strato fino a ∅ 4 mm A2K 5 µm, da ∅ 4,5 mm A3K 8 µm

  • Per utilizzo in classe di utilizzo 1 (interni) e da ∅ > 4 mm in classe di servizio 2 (area esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2004/A2:2014

  • Per viti da ∅ 4,5 mm con spessore dello strato di zinco di 8 µm con passivazione Cr(III), utilizzo in classi di corrosività ambientale e classi di corrosività del legno T2/C2 in conformità alla normativa EN 14592:2022.
Istruzioni
  • Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici

  • Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta

  • Le viti per mobili con filetto parziale sono ideali per la giunzione di materiali in legno leggero come il truciolato. Per ottenere un assemblaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare deve essere maggiore della lunghezza del gambo

Diametro nominale (d)

4 mm

Diametro nominale 2

4,7 mm

Lunghezza (l)

60 mm

Lunghezza filettatura (lg)

30 mm

Tipo testa

Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Dettagli testa

Incavature sottotesta

Diametro testa (dh)

8 mm

Altezza testa (k)

2,5 mm

Azionamento interno

RW20

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale con filettatura sottotesta

Lunghezza gambo

19,0 mm

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Diametro nucleo

2,5 mm

Diametro nucleo filettatura testa

2,5 mm

Forma punta

Punta con fresa Hilltop

Angolo punta

28 Gradi

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Colore

Argento

Angolo di avvitamento min/max

0-90 Gradi

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL, Pannello a 3 strati

Area di applicazione

Mobilio, Incollaggio a pressione, Raddoppio pannelli, Corpo, Rivestimento, Raccordo interno, Struttura in legno, Tassello

Macchine idonee

Würth ABS 12-E, Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi

Vite soggetta ad obbligo di omologazione

Omologazione

ETA-11/0190

Conformità alla normativa RoHS

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIONE-1/4POL-L25MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 10 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIO-1/4POL-L50MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW20-ARANCIO-1/4POL-120MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.