Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per legno ASSY® 4 CSMP ZiNi BLACK Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa autosvasante con tasche raccoglitrucioli

ASSY 4 CSMP ZiNi acc zin-nic nero FP TPS tasca raccoglitr RW
VITE-LEGNO-TPS-RW20-(P3R)-4,5X80/43

Cod. art. 0190774580

EAN 4065746500135

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per legno ASSY® 4 CSMP ZiNi BLACK Acciaio, zinco-nichel, filetto parziale, testa autosvasante con tasche raccoglitrucioli

Cod. art. 0190774580

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite universale a filetto parziale per un fissaggio rapido e performante di collegamenti legno-legno (legno di conifera)

Massima trasmissione della potenza di avvitamento grazie all'intaglio RW


  • Maggiore potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Maggiore stabilità, possibilità di lavorare con una mano sola e posizionamento preciso grazie all'intaglio stretto e all'adattamento perfetto dell'inserto

  • Meno cambi di inserto: un solo inserto per viti di vari diametri

  • Compatibilità con intaglio AW precedente


Riduce significativamente la forza di avvitamento necessaria


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle nervature alesatrici

  • Rischio minimo di rottura della vite grazie all'elevata resistenza alla rottura

  • Riduzione del rischio di lesioni dovute a trucioli metallici sporgenti grazie alla fresa frontale integrata nella filettatura

  • Riduzione dell'usura degli utensili


Nessun serraggio eccessivo grazie alle elevate prestazioni in avvitamento


  • Maggiore trasmissione della forza in legni particolarmente duri, grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco della filettatura grossa

  • Maggiore ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti


L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite


  • Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle nervature alesatrici a forma di parabola nella punta

  • L'attrito minimo durante l'avvitamento nel filetto riduce la quantità di forza necessaria


Elevati valori di resistenza e duttilità


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza assicurando anche elevata duttilità.
Indicazione
  • Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per la pianificazione e la progettazione dell'installazione. La progettazione relativa alle viti ASSY può essere eseguita mediante il software Würth Technical Software II a partire da viti di diam. 5 mm

  • A causa della forza meccanica esercitata dalla punta durante il processo di inserimento della vite, la resistenza alla corrosione nell'area dell'azionamento interno può essere compromessa.

  • Non utilizzare la vite in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti a elevata umidità, utilizzare viti ASSY 4 in acciaio inossidabile A2 o A4 e, se l'atmosfera contiene cloro, utilizzare viti in acciaio inossidabile HCR

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 VG sono ottimizzate per l'uso nel legno e nel legno ingegnerizzato. Se utilizzate con tasselli in nylon, può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta autoforante, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata.

In conformità al Documento di Valutazione Tecnica Europea ETA-11/0190

Attenersi ai requisiti del Documento di Valutazione Tecnica Europea (ETA).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per giunzioni legno-legno progettate per la massima prestazione


Il passaggio tra il gambo della vite e il filetto parziale senza interruzioni consente di realizzare giunzioni legno-legno con la massima prestazione. In questo caso il filetto viene posizionato interamente nel componente inferiore.



Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2 (da dia. > 4 mm)


  • Protezione contro la corrosione cinque volte maggiore della superficie zinco-nichel priva di cromo esavalente (VI), dotata di uno spessore di 8 µm rispetto alle superfici zincate gialle, 500 h secondo il test con nebbia salina a norma EN ISO 9227

  • Per la classe di servizio 1 (interni) e da un diam. > 4 mm per la classe di servizio 2 (area umida o esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 Utilizzo in classi di corrosività ambientale e classi di corrosività del legno T2/C2 in conformità alla normativa prEN 14592:2017 (D)

  • Sconsigliato per l'uso in tipi di legno ricchi di acidi tannici o impregnati a pressione in aree umide
Istruzioni
  • Per aumentare la capacità di serraggio o la resistenza alla penetrazione della testa, si consiglia l'uso di rondelle svasate per viti ASSY 4.

  • Le viti ASSY sono da impiegare per carichi statici o quasi statici

  • Per un uso ottimale della vite, utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta.

  • Le viti a filetto parziale sono ideali per la giunzione di elementi in legno. Per un fissaggio ottimale dei componenti, lo spessore dei componenti da fissare non deve essere superiore alla lunghezza della parte liscia del gambo della vite.

Diametro nominale (d)

4,5 mm

Lunghezza (l)

80 mm

Lunghezza filettatura (lg)

43 mm

Tipo testa

Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Dettagli testa

Incavature sottotesta

Diametro testa (dh)

8,9 mm

Altezza testa (k)

2,8 mm

Azionamento interno

RW20

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale

Forma filettatura

Filettatura a passo grosso

Diametro nucleo

2,7 mm

Forma punta

Punta con fresa Hilltop

Angolo punta

28 Gradi

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zinco-nichel, nero

Colore

Nero

Angolo di avvitamento min/max

0-90 Gradi

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL

Area di applicazione

Universale, Mobilio, Corpo, Giunzione|giunzione

Macchine idonee

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power

Vite soggetta ad obbligo di omologazione