ASSY® 4 CS Vite per fissaggio su legno Testa piana svasata con filetto intero, bronzata
ASSY 4 CS acciaio, bronzata, FI, TPS. RW
VITE-LEGNO-TPS-RW20-(BRZ)-3,5X20/16
Cod. art. 0190903520
EAN 4062856460458
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Perfetto alloggiamento della vite nel legno ed anche in elementi in acciaio, quali ferramenta
- Per il fissaggio di ferramenta o di elementi in acciaio con viti a filetto intero
- Perfetto alloggiamento della testa svasata a 90° in elementi in acciaio, quali ferramenta
- L’assenza di intagli autosvasanti sottotesta permette giunzioni a filo
- L’inserimento della testa avviene a pressione
Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa
- Maggiore trasmissione della forza, anche nei legni duri, grazie alla geometria rinforzata ed asimmetrica del fianco del filetto a passo grosso
- Migliore profondità di ancoraggio permessa dai fianchi del filetto più alti
L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimale della vite
- Minore effetto di spaccatura del legno grazie alla forma arrotondata a parabola delle calotte alesatrici sulla punta che contribuiscono allo spostamento non distruttivo (anziché scissione) delle fibre del legno
- Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente una riduzione anche della forza di avvitamento applicata
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per il dimensionamento delle connessioni Le dimensioni delle viti ASSY possono essere calcolate mediante il software Würth a partire da un ∅ di 5 mm
- Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se l'atmosfera contiene cloro, viti in acciaio inox HCR
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT sono ottimizzate per l'uso su legno e/o materiali in legno. Per le applicazioni con tasselli in nylon in cui la capacità di carico può essere ridotta, utilizzare solo viti senza punta filettata ottimizzata (punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificato ETA-11/0190
Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea)
Caratteristiche tecniche(X)
Pensate per forze di trazione nelle giunzioni acciaio-legno
Il filetto intero che inizia immediatamente sotto la testa consente, ad esempio, giunzioni ferramenta-legno pensate per forze di trazione con un'elevata capacità di carico. La lunghezza del filetto consente di ottenere una maggiore forza di estrazione della vite.
Per applicazioni nella classe di servizio 1
- Protezione superficiale di alta qualità, bronzata, privo di cromo(VI)
- Adatto per la classe di servizio 1 (interni) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Le viti a filetto intero sono adatte per il fissaggio robusto di ferramenta o di elementi in acciaio. La lunghezza della vite da scegliere deve essere inferiore allo spessore del componente in cui deve essere avvitata la vite
![]() | |
Diametro nominale (d) | 3,5 mm |
Lunghezza (l) | 20 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Diametro testa (dh) | 7 mm |
Altezza testa (k) | 2,3 mm |
Azionamento interno | RW20 |
Lunghezza filettatura (lg) | 16 mm |
Diametro nucleo | 2,1 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Brunito |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,870 g |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Vite soggetta ad obbligo di omologazione | Sì |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
