ASSY® 4 CSMP Vite universale Tasca raccoglitrucioli sottotesta con filetto intero bronzato
ASSY 4 CSMP acc. bronzato FP tasca rac. sot. RW
VITE-LEGNO-TPS-RW20-(BRZ)-5X80/76
Cod. art. 019090580
EAN 4062856460441
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW
- Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
- Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
- Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite
- Compatibilità con l'impronta AW precedente
Connessioni con perfetto alloggiamento in elementi in acciaio o nel legno
- Per giunzioni con viti in acciaio a filetto intero
- Perfetto alloggiamento della testa svasata a 90° anche nella ferramenta per mobili o in elementi di acciaio
- L'assenza di intagli autosvasanti sottotesta permette giunzioni a filo
- La testa viene inserita a pressione
Nessun serraggio eccessivo o spanatura ed elevata presa
- Maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso
- Migliore profondità di ancoraggio grazie ai fianchi del filetto più alti
L'inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite
- Fessurazioni ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta
- Il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore
- Si consiglia di utilizzare il software Würth o i relativi ausili di progettazione per il dimensionamento delle connessioni. Le dimensioni delle viti ASSY possono essere calcolate mediante il software Würth a partire da un ∅ di 5 mm
- Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in locali umidi con atmosfere contenenti cloro. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se l'atmosfera contiene cloro, viti in acciaio inox HCR
- Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FT sono ottimizzate per l'uso nel legno e nei materiali in legno. Per le applicazioni con tasselli in nylon in cui la capacità di carico può essere ridotta, utilizzare solo viti senza punta filettata ottimizzata (punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
Certificazione ETA-11/0190
Attenersi ai requisiti del certificato ETA (Valutazione Tecnica Europea)
Caratteristiche tecniche(X)
Per collegamenti acciaio-legno progettati per resistere a grandi forze di sfilamento
Il filetto intero che inizia immediatamente sotto la testa consente un collegamento con alta portata, progettato per resistere a grandi forze di sfilamento, ad esempio tra bulloneria e legno o compensato e legno. La lunghezza filetto maggiorata aumenta la forza necessaria per sfilare la vite.
Per applicazioni in classe di servizio 1 e 2 (da diam. > 4 mm)
- Protezione superficiale di alta qualità zincata passivata bianca, priva di cromo esavalente (VI), con uno spessore dello strato fino a diam. 4 mm A2K 5 µm, da diam. 4,5 mm A3K 8 µm
- Per la classe di servizio 1 (interni) e da un diam. > 4 mm per la classe di servizio 2 (area umida o esterna coperta) in conformità alla normativa EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Per viti da diam. 4,5 mm con spessore dello strato di zinco di 8 µm con passivazione Cr(III), il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla normativa EN 14592:2017 (D).
- Le viti ASSY sono approvate per carichi quasi statici
- Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta
- Le viti a filetto intero sono adatte per il fissaggio robusto di ferramenta o di elementi in acciaio. La lunghezza della vite da scegliere deve essere inferiore allo spessore del componente in cui deve essere avvitata la vite
![]() | |
Diametro nominale (d) | 5 mm |
Lunghezza (l) | 80 mm |
Lunghezza filettatura (lg) | 72 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta |
Diametro testa (dh) | 9,6 mm |
Altezza testa (k) | 3,2 mm |
Azionamento interno | RW20 |
Diametro nucleo | 3,2 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Brunito |
Vite soggetta ad obbligo di omologazione | Sì |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
