Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A4

DIN 571, inox A4
V.LEGNO T.ESAG.INOX A4 UNI704 10X 50

Cod. art. 019101050

EAN 4050382314994

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A4

Cod. art. 019101050

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per giunzioni solide su legno

  • Testa esagonale per una migliore applicazione della forza in fase di avvitamento

  • Il filetto della vite deforma dolcemente il legno anziché tagliarlo

  • A seconda del diametro, è necessario eseguire la preforatura
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per costruzioni in legno, escluse le aree che necessitano di approvazione. Le aree di applicazione sono, ad esempio, la costruzione di tetti, la costruzione di tettoie per auto, la costruzione di interni, gli interventi elettrici, i condotti per cavi nel collegamento con gli ancoranti

Istruzioni
  • A seconda del diametro della vite, è necessario eseguire la preforatura

  • In caso di giunzioni su acciaio, è necessario preforare il metallo in base al diametro della vite (max + 1 mm) e il legno in base al diametro del nocciolo della vite

Diametro nominale (d)

10 mm

Lunghezza (l)

50 mm

Altezza testa (k)

7 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch17

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Tipo testa

Testa esagonale

Tipo filettatura

Filettatura per legno