Vite truciolare Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0 acciaio zinc TF testa piana svasata Z
VITE WUEPOFAST TPS Z2 ZN B 3,5X18/14
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La vite che morde
Testa piana svasata
- Adatta per legno e ferramenta per mobili
- Avvitamento a filo sulle giunzioni senza danneggiare il rivestimento
Fresa integrale (dimensioni 5 x 70 mm)
- Riduzione dell'attrito durante l'avvitamento del 40%
- Uso ridotto di utensili elettrici (maggiore durata)
Filettatura normale/grossa
- Passo del filetto normale sulle viti piccole, per una maggiore tenuta nel truciolare
- Filettatura grossa per un avvitamento rapido
Fresa integrale incorporata nell'alesatore
- Minore sforzo richiesto durante l'avvitamento grazie alla riduzione dell'attrito
- Rischio ridotto di fessurazione
Punta ad ago
- Permette una presa ottimale senza scivolare
- Filettatura continua
- Non rovina la superficie
Impronta PZD
- L'impronta più diffusa sul mercato
- Facile inserimento/centraggio
- Ottima aderenza
- Precisione dell'intaglio migliorata
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro nominale (d) | 3.5 mm |
Lunghezza (l) | 18 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Diametro testa (dh) | 6.9 mm |
Altezza testa (k) | 2.1 mm |
Azionamento interno | Z2 |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma filettatura | Filettatura a principio singolo |
Lunghezza filettatura (lg) | 14 mm |
Diametro nucleo | 2.1 mm |
Forma punta | A punta di spillo |
Angolo punta | 23 Gradi |
Materiale | Acciaio temprato |
Superficie | Tipo zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 0.880 g |
Area di applicazione | Raccordo, Corpo, Mobilio, Universale |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |