Fissaggio per impianti solari, WSF tipo A, variante 1
Vite WSF per legno copertura ondulata
VITE CONG. A2 M10X185 PER LEGNO
Cod. art. 0201084130
EAN 4049557742168
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Esagono incassato da 5 mm
Preassemblato con:
- 1 dado esagonale, DIN 934
- 1 controdado di sicurezza, DIN 985
- 1 guarnizione a fungo in EPDM
- 2 rondelle, DIN 125
Con autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-14.4-696
Lo spessore serrabile è definito come la distanza tra il bordo superiore della sottostruttura in cui si avvita la vite di congiunzione e il bordo superiore della lamiera. Le viti di congiunzione WSF variante 2 devono essere utilizzate insieme a calotte, a seconda dei carichi strutturali.
Con autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-14.4-696
Caratteristiche tecniche(X)
Design speciale per rivestimento tetto ondulato
Istruzioni di montaggio
- Preforare la sottostruttura in legno e il rivestimento del tetto (diametro foro 6,0 mm). La profondità di avvitamento nel legno deve essere di almeno 34 mm (osservare i valori di carico ridotto).
- La calotta per profilati grecati viene collocata sul pannello e avvitata in posizione con la vite di congiunzione WSF.
![]() | |
Ideale per | Coperture ondulate |
Diametro nominale | 10 mm |
Lunghezza vite (L) | 130,0 mm |
Lunghezza (Lg) | 185 mm |
Diametro filettatura | 8,4 mm |
Spessore serrabile min/max | 45,0-85,0 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l) | 50 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M10 |
Azionamento interno | HS5 |
Superficie | Zincato |
Lunghezza filettatura (per legno) (b) | 70 mm |
Articoli aggiuntivi | Punta a spirale HSS per legno duro, lunghezza dell'elica 180mm 6,0 x 260mm (art. n. 0627006260), tappi con calotta (art. n. 0498105 ...) |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.