Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo A, variante 1

Vite WSF per legno copertura ondulata
VITE-SOLAR-COMPL.-A2-8,4X150-M10X50

Cod. art. 0201084150

EAN 4048539510047

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Fissaggio per impianti solari, WSF tipo A, variante 1

Cod. art. 0201084150

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per sottostrutture in legno, preassemblata, in acciaio inox A2 con rivestimento speciale

Esagono incassato da 5 mm



Preassemblato con:


  • 1 dado esagonale, DIN 934

  • 1 controdado di sicurezza, DIN 985

  • 1 guarnizione a fungo in EPDM

  • 2 rondelle, DIN 125
Prova di prestazioni

Con autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-14.4-696

Indicazione

Lo spessore serrabile è definito come la distanza tra il bordo superiore della sottostruttura in cui si avvita la vite di congiunzione e il bordo superiore della lamiera. Le viti di congiunzione WSF variante 2 devono essere utilizzate insieme a calotte, a seconda dei carichi strutturali.

Area di applicazione

Con autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-14.4-696

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Design speciale per rivestimento tetto ondulato

Istruzioni

Istruzioni di montaggio


  • Preforare la sottostruttura in legno e il rivestimento del tetto (diametro foro 6,0 mm). La profondità di avvitamento nel legno deve essere di almeno 34 mm (osservare i valori di carico ridotto).

  • La calotta per profilati grecati viene collocata sul pannello e avvitata in posizione con la vite di congiunzione WSF.

Ideale per

Coperture ondulate

Diametro nominale

10 mm

Lunghezza vite (L)

150,0 mm

Lunghezza (Lg)

205 mm

Diametro filettatura

8,4 mm

Spessore serrabile min/max

70,0-105,0 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l)

50 mm

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M10

Azionamento interno

HS5

Superficie

Zincato

Lunghezza filettatura (per legno) (b)

70 mm

Articoli aggiuntivi

Punta a spirale HSS per legno duro, lunghezza dell'elica 180mm 6,0 x 260mm (art. n. 0627006260), tappi con calotta (art. n. 0498105 ...)

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Calotta per profilato trapezoidale

CALOTTA COPER. BIANCOGRIGIO RAL 9002

x 100 pz.