Fissaggio per impianti solari, WSF tipo A, variante 1
Vite WSF per legno copertura ondulata
VITE-SOLAR-COMPL.-A2-8,4X200-M10X50
Cod. art. 0201084200
EAN 4048539510269
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Esagono incassato da 5 mm
Preassemblato con:
- 1 dado esagonale, DIN 934
- 1 controdado di sicurezza, DIN 985
- 1 guarnizione a fungo in EPDM
- 2 rondelle, DIN 125
Con autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-14.4-696
Lo spessore serrabile è definito come la distanza tra il bordo superiore della sottostruttura in cui si avvita la vite di congiunzione e il bordo superiore della lamiera. Le viti di congiunzione WSF variante 2 devono essere utilizzate insieme a calotte, a seconda dei carichi strutturali.
Con autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-14.4-696
Caratteristiche tecniche(X)
Design speciale per rivestimento tetto ondulato
Istruzioni di montaggio
- Preforare la sottostruttura in legno e il rivestimento del tetto (diametro foro 6,0 mm). La profondità di avvitamento nel legno deve essere di almeno 34 mm (osservare i valori di carico ridotto).
- La calotta per profilati grecati viene collocata sul pannello e avvitata in posizione con la vite di congiunzione WSF.
![]() | |
Ideale per | Coperture ondulate |
Diametro nominale | 10 mm |
Lunghezza vite (L) | 200,0 mm |
Lunghezza (Lg) | 255 mm |
Diametro filettatura | 8,4 mm |
Spessore serrabile min/max | 120,0-155,0 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l) | 50 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M10 |
Azionamento interno | HS5 |
Superficie | Zincato |
Lunghezza filettatura (per legno) (b) | 70 mm |
Articoli aggiuntivi | Punta a spirale HSS per legno duro, lunghezza dell'elica 180mm 6,0 x 260mm (art. n. 0627006260), tappi con calotta (art. n. 0498105 ...) |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.