Vite per lamiera sottile con testa esagonale DBS
Vite DBS per lamiera sottile, inox A2
VITE P/LAM.SOTT.S/ROND. CH8 4,5X25MM
Cod. art. 020114525
EAN 4050642683815
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vantaggi della geometria della punta:
- Preforatura non necessaria.
- Avvitamento senza formazione di trucioli attraverso la deformazione del materiale
- Valori di estrazione più elevati grazie alla tensione prodotta durante la formazione del filetto
Adatta per il fissaggio di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio/acciaio - per ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Acciaio/acciaio - per ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Bimetallo |
Superficie | Zinco lamellare |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Esagono |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma punta | Punta |
Sotterraneo | Acciaio, Alluminio |
Diametro nominale (d1) | 4,5 mm |
Lunghezza (l1) | 25 mm |
Diametro testa (dk) | 12 mm |
Altezza testa (k1) | 5,5 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch8 |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) | 2 mm |
Per spessore sottostruttura max | 1 mm |
Omologazione | ETA-10/0184 |