Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per lamiera sottile con testa esagonale DBS

Vite DBS per lamiera sottile, inox A2
VITE P/LAM.SOTT.S/ROND. CH8 6,0X25MM

Cod. art. 020116025

EAN 4050642683983

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per lamiera sottile con testa esagonale DBS

Cod. art. 020116025

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 300 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite in inox A2 e punta in acciaio per il fissaggio senza formazione di trucioli di lamiere e profili in acciaio e alluminio

Vantaggi della geometria della punta:


  • Preforatura non necessaria.

  • Avvitamento senza formazione di trucioli attraverso la deformazione del materiale

  • Valori di estrazione più elevati grazie alla tensione prodotta durante la formazione del filetto


Adatta per il fissaggio di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Acciaio/acciaio - per ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Acciaio/acciaio - per ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Bimetallo

Superficie

Zinco lamellare

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa esagonale

Tipo di attacco

Esagono

Tipo filettatura

Autofilettante

Tipo filettatura

Filettatura intera

Forma punta

Punta

Sotterraneo

Acciaio, Alluminio

Diametro nominale (d1)

6 mm

Lunghezza (l1)

25 mm

Diametro testa (dk)

12 mm

Altezza testa (k1)

7 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch8

Spessore max del materiale da perforare (metallo)

2 mm

Per spessore sottostruttura max

1,25 mm

Omologazione

ETA-10/0184