Fissaggio per impianti solari, WSF tipo A, variante 2
Vite di congiunzione solar WSF tipo A variante 2
VITE-SOLAR-ROND.19-A2-8,4X150-M10X50
Cod. art. 0201184150
EAN 4048539509997
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio inossidabile A2 con rivestimento speciale
Esagono incassato da 5 mm
Preassemblato con:
- 1 dado esagonale, DIN 934
- 1 controdado di sicurezza, DIN 985
- 1 rondella di tenuta, diam. 19 mm
- 2 rondelle, DIN 125
Con omologazione tecnica generale Z-14.4-598
La gamma di serraggio definisce la distanza tra il bordo superiore della sottostruttura in cui si avvita il fissaggio per impianti solari WSF e il bordo superiore del pannello del profilo. I fissaggi per impianti solari WSF, variante 2, devono essere usati insieme a calotte, a seconda dei carichi strutturali.
Con omologazione tecnica generale Z-14.4-598
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo speciale per tetti con coperture in lamiera grecata (trapezoidale ) e coperture con struttura a sandwich
Istruzioni per l'applicazione
- Preforare la sottostruttura in legno e il rivestimento del tetto con fori Ø 6,0 mm. La lunghezza di innesto della filettatura nel legno è di almeno 34 mm (osservare i valori di carico ridotti).
- La calotta viene collocata sul pannello del profilo e avvitata in posizione con il fissaggio per impianti solari WSF.
![]() | |
Ideale per | Coperture con lamiere profilate ed elementi sandwich |
Diametro nominale | 10 mm |
Lunghezza vite (L) | 150,0 mm |
Lunghezza (Lg) | 205 mm |
Diametro filettatura | 8,4 mm |
Spessore serrabile min/max | 75,0-110 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l) | 50 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M10 |
Azionamento interno | HS5 |
Superficie | Zincato |
Lunghezza filettatura (per legno) (b) | 70 mm |
Articoli aggiuntivi | Punta a spirale HSS per legno duro, lunghezza dell'elica 180mm 6,0 x 260mm (art. n. 0627006260), tappi con calotta (art. n. 0498105 ...) |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.