Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo A, variante 2

Vite di congiunzione solar WSF tipo A variante 2
VITE-SOLAR-ROND.19-A2-8,4X200-M10X50

Cod. art. 0201184200

EAN 4048539510184

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Fissaggio per impianti solari, WSF tipo A, variante 2

Cod. art. 0201184200

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per sottostrutture in legno, tipo speciale per coperture in lamiera trapezoidale e coperture con struttura a sandwich

Acciaio inossidabile A2 con rivestimento speciale



Esagono incassato da 5 mm



Preassemblato con:


  • 1 dado esagonale, DIN 934

  • 1 controdado di sicurezza, DIN 985

  • 1 rondella di tenuta, diam. 19 mm

  • 2 rondelle, DIN 125
Prova di prestazioni

Con omologazione tecnica generale Z-14.4-598

Indicazione

La gamma di serraggio definisce la distanza tra il bordo superiore della sottostruttura in cui si avvita il fissaggio per impianti solari WSF e il bordo superiore del pannello del profilo. I fissaggi per impianti solari WSF, variante 2, devono essere usati insieme a calotte, a seconda dei carichi strutturali.

Area di applicazione

Con omologazione tecnica generale Z-14.4-598

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Tipo speciale per tetti con coperture in lamiera grecata (trapezoidale ) e coperture con struttura a sandwich

Istruzioni

Istruzioni per l'applicazione


  • Preforare la sottostruttura in legno e il rivestimento del tetto con fori Ø 6,0 mm. La lunghezza di innesto della filettatura nel legno è di almeno 34 mm (osservare i valori di carico ridotti).

  • La calotta viene collocata sul pannello del profilo e avvitata in posizione con il fissaggio per impianti solari WSF.

Ideale per

Coperture con lamiere profilate ed elementi sandwich

Diametro nominale

10 mm

Lunghezza vite (L)

200,0 mm

Lunghezza (Lg)

255 mm

Diametro filettatura

8,4 mm

Spessore serrabile min/max

125,0-160 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l)

50 mm

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M10

Azionamento interno

HS5

Superficie

Zincato

Lunghezza filettatura (per legno) (b)

70 mm

Articoli aggiuntivi

Punta a spirale HSS per legno duro, lunghezza dell'elica 180mm 6,0 x 260mm (art. n. 0627006260), tappi con calotta (art. n. 0498105 ...)

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Calotta per profilato trapezoidale

CALOTTA COPER. BIANCOGRIGIO RAL 9002

x 100 pz.