Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 1

Vite congiunzione solar WSF BZ variante 1
VITE CONG. A2 M10X180 PER ACCIAIO

Cod. art. 0201880125

EAN 4048539509911

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 1

Cod. art. 0201880125

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Preassemblato per sottostrutture in acciaio, tipo speciale per coperture ondulate

Acciaio inossidabile A2 con rivestimento speciale



Esagono incassato da 5 mm



Preassemblato con:


  • 1 dado esagonale, DIN 934

  • 1 controdado di sicurezza, DIN 985

  • 1 guarnizione a fungo in EPDM

  • 2 rondelle, DIN 125
Prova di prestazioni

Omologazione Z-14.4-598

Indicazione
  • È necessario rispettare rigorosamente il diametro di preforatura

  • A seconda dei carichi strutturali, i fissaggi per impianti solari WSF devono essere utilizzati insieme a calotte. La calotta viene collocata sul pannello del profilo e avvitata in posizione con il fissaggio per impianti solari WSF.

  • La gamma di serraggio definisce la distanza tra il bordo superiore della sottostruttura in cui si avvita il fissaggio per impianti solari WSF e il bordo superiore del pannello del profilo.
Area di applicazione
Istruzioni per l'applicazione
Spessore della sottostruttura in acciaioDiametro preforatura
1,5-5,0 mm6,8 mm
6,0 mm7,0 mm
8,0 mm7,2 mm
> 10,0 mm7,4 mm

Omologazione Z-14.4-598

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Le viti per facciate preassemblate possono essere sostituite con il fissaggio per impianti solari WSF.

  • Modello per tetto con lamiera ondulata

Ideale per

Coperture ondulate

Diametro nominale

10 mm

Lunghezza vite (L)

125,0 mm

Lunghezza (Lg)

180 mm

Diametro filettatura

8 mm

Spessore serrabile min/max

55,0-100,0 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l)

50 mm

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M10

Azionamento interno

HS5

Superficie

Zincato

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Calotta per profilato trapezoidale

CALOTTA COPER. BIANCOGRIGIO RAL 9002

x 100 pz.
Inserto per esagono incassato C 6.3 (1/4 poll.) con profilo brevettato POWERDRIV®

INSERTI P/ESAG.INCASS.-5MM- ATT.1/4