Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 1
Vite congiunzione solar WSF BZ variante 1
VITE CONG. A2 M10X255 PER ACCIAIO
Cod. art. 0201880200
EAN 4048539510160
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio inossidabile A2 con rivestimento speciale
Esagono incassato da 5 mm
Preassemblato con:
- 1 dado esagonale, DIN 934
- 1 controdado di sicurezza, DIN 985
- 1 guarnizione a fungo in EPDM
- 2 rondelle, DIN 125
Omologazione Z-14.4-598
- È necessario rispettare rigorosamente il diametro di preforatura
- A seconda dei carichi strutturali, i fissaggi per impianti solari WSF devono essere utilizzati insieme a calotte. La calotta viene collocata sul pannello del profilo e avvitata in posizione con il fissaggio per impianti solari WSF.
- La gamma di serraggio definisce la distanza tra il bordo superiore della sottostruttura in cui si avvita il fissaggio per impianti solari WSF e il bordo superiore del pannello del profilo.
| Istruzioni per l'applicazione | |
| Spessore della sottostruttura in acciaio | Diametro preforatura |
| 1,5-5,0 mm | 6,8 mm |
| 6,0 mm | 7,0 mm |
| 8,0 mm | 7,2 mm |
| > 10,0 mm | 7,4 mm |
Omologazione Z-14.4-598
Caratteristiche tecniche(X)
- Le viti per facciate preassemblate possono essere sostituite con il fissaggio per impianti solari WSF.
- Modello per tetto con lamiera ondulata
![]() | |
Ideale per | Coperture ondulate |
Diametro nominale | 10 mm |
Lunghezza vite (L) | 200,0 mm |
Lunghezza (Lg) | 255 mm |
Diametro filettatura | 8 mm |
Spessore serrabile min/max | 130,0-175,0 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l) | 50 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M10 |
Azionamento interno | HS5 |
Superficie | Zincato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.