Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 2

Vite congiunzione solar WSF BZ variante 2
VITE CONG. A2 M10X205 X ACC SANDWICH

Cod. art. 0201980150

EAN 4048539509690

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 2

Cod. art. 0201980150

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per sottostrutture in acciaio preassemblate, tipo speciale per lamiere trapezoidali e pannelli Sandwich

Acciaio inossidabile A2 con rivestimento speciale



Con esagono incassato da 5 mm



Preassemblato con:


  • 1 dado esagonale, DIN 934

  • 1 controdado di sicurezza, DIN 985

  • 1 rondella di tenuta, diam. 19 mm

  • 2 rondelle, DIN 125
Prova di prestazioni

Con omologazione tecnica generale Z-14.4-598

Indicazione
  • È necessario rispettare rigorosamente il diametro di preforatura

  • A seconda dei carichi strutturali, i fissaggi per impianti solari WSF devono essere utilizzati insieme a calotte. La calotta viene collocata sul pannello del profilo e avvitata in posizione con il fissaggio per impianti solari WSF

  • Il diametro di serraggio definisce la distanza tra il bordo superiore della sottostruttura in cui si avvita il fissaggio per impianti solari WSF e il bordo superiore del pannello del profilo
Area di applicazione
Istruzioni per l'applicazione
Spessore della sottostruttura in acciaioDiametro preforatura
1,5-5,0 mm6,8 mm
6,0 mm7,0 mm
8,0 mm7,2 mm
> 10,0 mm7,4 mm

Con omologazione tecnica generale Z-14.4-598

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Le viti di costruzione per facciate preassemblate possono essere sostituite con la vite di congiunzione solar WSF


Tipo speciale per tetti con coperture in lamiera grecata (trapezoidale ) e coperture con struttura a sandwich

Ideale per

Coperture con lamiere profilate ed elementi sandwich

Diametro nominale

10 mm

Lunghezza vite (L)

150,0 mm

Lunghezza (Lg)

205 mm

Diametro filettatura

8 mm

Spessore serrabile min/max

85,0-130,0 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l)

50 mm

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M10

Azionamento interno

HS5

Superficie

Zincato

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Calotta per profilato trapezoidale

CALOTTA COPER. BIANCOGRIGIO RAL 9002

x 100 pz.
Inserto per esagono incassato C 6.3 (1/4 poll.) con profilo brevettato POWERDRIV®

INSERTI P/ESAG.INCASS.-5MM- ATT.1/4