Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 2
Vite congiunzione solar WSF BZ variante 2
VITE CONG. A2 M10X255 X ACC SANDWICH
Cod. art. 0201980200
EAN 4048539510139
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio inossidabile A2 con rivestimento speciale
Con esagono incassato da 5 mm
Preassemblato con:
- 1 dado esagonale, DIN 934
- 1 controdado di sicurezza, DIN 985
- 1 rondella di tenuta, diam. 19 mm
- 2 rondelle, DIN 125
Con omologazione tecnica generale Z-14.4-598
- È necessario rispettare rigorosamente il diametro di preforatura
- A seconda dei carichi strutturali, i fissaggi per impianti solari WSF devono essere utilizzati insieme a calotte. La calotta viene collocata sul pannello del profilo e avvitata in posizione con il fissaggio per impianti solari WSF
- Il diametro di serraggio definisce la distanza tra il bordo superiore della sottostruttura in cui si avvita il fissaggio per impianti solari WSF e il bordo superiore del pannello del profilo
| Istruzioni per l'applicazione | |
| Spessore della sottostruttura in acciaio | Diametro preforatura |
| 1,5-5,0 mm | 6,8 mm |
| 6,0 mm | 7,0 mm |
| 8,0 mm | 7,2 mm |
| > 10,0 mm | 7,4 mm |
Con omologazione tecnica generale Z-14.4-598
Caratteristiche tecniche(X)
Le viti di costruzione per facciate preassemblate possono essere sostituite con la vite di congiunzione solar WSF
Tipo speciale per tetti con coperture in lamiera grecata (trapezoidale ) e coperture con struttura a sandwich
![]() | |
Ideale per | Coperture con lamiere profilate ed elementi sandwich |
Diametro nominale | 10 mm |
Lunghezza vite (L) | 200,0 mm |
Lunghezza (Lg) | 255 mm |
Diametro filettatura | 8 mm |
Spessore serrabile min/max | 135,0-180,0 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Lunghezza filettatura (filettatura metrica) (l) | 50 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M10 |
Azionamento interno | HS5 |
Superficie | Zincato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.