Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta AW piasta®

piasta acciaio inossidabile A2, zinco lamellare AW
V.AUTOFOR.ZEBRA PIASTA TCB 3,5X19MM

Cod. art. 020683519

EAN 4045727271384

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta AW piasta®

Cod. art. 020683519
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
Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato, testa cilindrica bombata e impronta AW. Per il fissaggio di profili in acciaio e alluminio su sottostrutture in acciaio ≤ 3 mm e alluminio ≤ 4 mm

Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:


  • Foratura senza bulinatura

  • Filettatura

  • Fissaggio

Tutto in un'unica operazione



Trasmissione ottimale della coppia grazie all'impronta AW



Adatta per l'assemblaggio di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Acciaio/acciaio per ∅ 4,2 mm e 4,8 mm

  • Alluminio/acciaio per ∅ 4,8 mm

  • Alluminio/alluminio per ∅ 4,8 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Bimetallo

Superficie

Zinco lamellare

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa cilindrica bombata

Tipo di attacco

AW

Tipo filettatura

Autofilettante

Forma punta

Punta di foratura

Sotterraneo

Acciaio, Alluminio

Diametro nominale (d1)

3,5 mm

Lunghezza (l1)

19 mm

Diametro testa (dk)

7,5 mm

Altezza testa (k1)

2,7 mm

Lunghezza punta per trapano (lp)

3,5 mm

Lunghezza filettatura vite con punta per foratura

18 mm

Azionamento interno

AW20

Spessore sottostruttura consigliato min

0,75 mm

Spessore max del materiale da perforare (metallo)

2,5 mm

Per spessore sottostruttura max

1,5 mm

Spessore di fissaggio min/max

1-9 mm

Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max

1700-2500 G/min

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

INSERTO-AW20-ATT-1/4 L25MM

Inserto AW® attacco C 8.0 (5/16 di pollice) con impronta AW brevettata e codifica a colori

INSERTI AW 20 ATT. 5/16 L.32MM

x 5 pz.