Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta AW piasta®
piasta acciaio inossidabile A2, zinco lamellare AW
V.AUTOFOR.ZEBRA PIASTA TCB 4,2X38MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:
- Foratura senza bulinatura
- Filettatura
- Fissaggio
Tutto in un'unica operazione
Trasmissione ottimale della coppia grazie all'impronta AW
Adatta per l'assemblaggio di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio/acciaio per ∅ 4,2 mm e 4,8 mm
- Alluminio/acciaio per ∅ 4,8 mm
- Alluminio/alluminio per ∅ 4,8 mm
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Bimetallo |
Superficie | Zinco lamellare |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa cilindrica bombata |
Tipo di attacco | AW |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Forma punta | Punta di foratura |
Sotterraneo | Acciaio, Alluminio |
Diametro nominale (d1) | 4,2 mm |
Lunghezza (l1) | 38 mm |
Diametro testa (dk) | 8,2 mm |
Altezza testa (k1) | 3 mm |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 4,5 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura | 36,5 mm |
Azionamento interno | AW20 |
Spessore sottostruttura consigliato min | 1 mm |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) | 3 mm |
Per spessore sottostruttura max | 2 mm |
Spessore di fissaggio min/max | 1,5-26 mm |
Omologazione | ETA-10/0184 |
Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max | 1700-2500 G/min |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.