Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per serramenti, autoforante, testa autosvasante, FEBOS®plus Acciaio, zincato, passivato bianco, impronta PH

FEBOS plus acciaio bianco TPS H
V. AUTOFOR.FEBOS TPS ZNB.BURR.3,9X16
FEBOS PLUS

Cod. art. 0207583916
EAN 4038898366447

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per sistemi automatici, burattate
  • Autofilettante

  • Diametro testa 7,5 mm

  • Vite autoforante per la costruzione di serramenti in PVC

  • Per la giunzione di profili in PVC con rinforzo in acciaio (spessore fino a 2,5 mm) e per il fissaggio di ferramenta su profili con rinforzo in acciaio (spessore fino a 2,5 mm).
Indicazione

Consultare le informazioni sulla pagina d'insieme.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Tipo zincato

Conformità alla normativa RoHS

Diametro nominale (d1)

3.9 mm

Lunghezza (l1)

16 mm

Diametro testa (dk)

7.5 mm

Altezza testa (k1)

3.05 mm

Lunghezza punta per trapano (lp)

6 mm

Azionamento interno

H2

Tipo testa

Testa autosvasante

Diametro foratura

3.2 mm

Forma punta

Punta di foratura

Altro standard

WN 207

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

No

Tipo filettatura

Autofilettante

Tipo filettatura

Filettatura intera