Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta®
Vite autoforante fac., piasta con rond. di tenuta
V.AUTOF PIASTA T.E. 4,8X50 C.ROND.16
Cod. art. 0214804850
EAN 4011231274784
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio inossidabile A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità
Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:
- Foratura senza bulinatura
- Maschio rullatore
- Fissaggio
Tutto in un'unica operazione
Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio/acciaio - per ∅ 4,2 mm-∅6,3 mm
Inoltre, secondo ETA-13/0210 per il fissaggio di pannelli Sandwich per ∅ 6,3 mm a partire da una lunghezza ≥ 50 mm
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Bimetallo |
Superficie | Zinco lamellare |
Materiale della rondella di tenuta | Acciaio inossidabile A2 |
Finitura rondella di tenuta | Base |
Materiale della guarnizione | Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale con collare |
Tipo di attacco | Esagono |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Forma punta | Punta di foratura |
Sotterraneo | Acciaio, Alluminio |
Diametro nominale (d1) | 4,8 mm |
Lunghezza (l1) | 50 mm |
Diametro esterno rondella di tenuta (d2) | 16 mm |
Spessore rondella (h1) | 3 mm |
Altezza testa (k1) | 4,5 mm |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 5,6 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura | 35,0 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch8 |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) | 4,4 mm |
Per spessore sottostruttura max | 3,0 mm |
Spessore di fissaggio min/max | 12,0-32,0 mm |
Omologazione | ETA-10/0184 |
Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max | 1700-2500 G/min |
| Diametro nominale | Altezza testa (k1) | Azionamento esterno (s1) | Lunghezza punta autoforante (lp) | Spessore materiale perforabile max. | Per spessore sottostruttura max. | Velocità di lavorazione raccomandata |
| 4,2 mm | 4 mm | Chiave 7 | 4,2 mm | 3 mm | 1,5 mm | 1700-2500 giri/min |
| 4,8 mm | 5,4 mm | Chiave 8 | 5,6 mm | 4,4 mm | 3 mm | 1700-2500 giri/min |
| 5,5 mm | 5,4 mm | Chiave 8 | 6,9 mm | 5,25 mm | 4 mm | 1200-1800 giri/min |
| 6,3 mm | 6,8 mm | Chiave 3/8 | 7,6 mm | 6 mm | 5 mm | 1200-1800 giri/min |