Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta®

Vite autoforante fac., piasta con rond. di tenuta
V.AUTOF.PIASTA T.E. 6,3X60 C.ROND.16

Cod. art. 0214806360

EAN 4011231275156

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta®

Cod. art. 0214806360

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 300 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio inossidabile A2 con punta autoforante ed i primi passi del filetto in acciaio temprato. Per il fissaggio su profili in alluminio e acciaio o pannelli sandwich su sottostrutture in alluminio e acciaio ≤ 5 mm

La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio inossidabile A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità



Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:


  • Foratura senza bulinatura

  • Maschio rullatore

  • Fissaggio

Tutto in un'unica operazione



Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Acciaio/acciaio - per ∅ 4,2 mm-∅6,3 mm


Inoltre, secondo ETA-13/0210 per il fissaggio di pannelli Sandwich per ∅ 6,3 mm a partire da una lunghezza ≥ 50 mm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Bimetallo

Superficie

Zinco lamellare

Materiale della rondella di tenuta

Acciaio inossidabile A2

Finitura rondella di tenuta

Base

Materiale della guarnizione

Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa esagonale con collare

Tipo di attacco

Esagono

Tipo filettatura

Autofilettante

Forma punta

Punta di foratura

Sotterraneo

Acciaio, Alluminio

Diametro nominale (d1)

6,3 mm

Lunghezza (l1)

60 mm

Diametro esterno rondella di tenuta (d2)

16 mm

Spessore rondella (h1)

3 mm

Altezza testa (k1)

6,8 mm

Lunghezza punta per trapano (lp)

7,6 mm

Lunghezza filettatura vite con punta per foratura

35,0 mm

Azionamento esterno (s1)

WS3/8

Spessore max del materiale da perforare (metallo)

6,0 mm

Per spessore sottostruttura max

5,0 mm

Spessore di fissaggio min/max

22,5-38,0 mm

Omologazione

ETA-10/0184, ETA-13/0210

Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max

1200-1800 G/min

Diametro
nominale
Altezza testa (k1) Azionamento
esterno (s1)
Lunghezza punta
autoforante (lp)
Spessore materiale
perforabile max.
Per spessore
sottostruttura max.
Velocità di lavorazione
raccomandata
4,2 mm 4 mm Chiave 7 4,2 mm 3 mm 1,5 mm 1700-2500 giri/min
4,8 mm 5,4 mm Chiave 8 5,6 mm 4,4 mm 3 mm 1700-2500 giri/min
5,5 mm 5,4 mm Chiave 8 6,9 mm 5,25 mm 4 mm 1200-1800 giri/min
6,3 mm 6,8 mm Chiave 3/8 7,6 mm 6 mm 5 mm 1200-1800 giri/min