Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autoforante piasta®, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato

Vite autoforante piasta W-214
V.AUTOFOR.ZEBRA PIASTA T.E. 4,8X25

Cod. art. 0214814825

EAN 4011231275316

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autoforante piasta®, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato

Cod. art. 0214814825

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio di profilati metallici su sottostrutture metalliche in acciaio o alluminio

Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:


  • Foratura senza bulinatura

  • Filettatura

  • Fissaggio

Tutto in un'unica operazione



Adatta per combinazioni di componenti tl/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Acciaio/acciaio - per ∅ 4,2 mm–6,3 mm

  • Alluminio/acciaio - per ∅ 4,8 mm

  • Alluminio/alluminio - per ∅ 4,8 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Bimetallo

Superficie

Zinco lamellare

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa esagonale con collare

Tipo di attacco

Esagono

Tipo filettatura

Autofilettante

Forma punta

Punta di foratura

Sotterraneo

Acciaio, Alluminio

Diametro nominale (d1)

4,8 mm

Lunghezza (l1)

25 mm

Diametro testa (dk)

10,9 mm

Altezza testa (k1)

5,4 mm

Lunghezza punta per trapano (lp)

6,5 mm

Lunghezza filettatura vite con punta per foratura

22 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch8

Spessore max del materiale da perforare (metallo)

4,4 mm

Per spessore sottostruttura max

3,0 mm

Spessore di fissaggio min/max

1,8-10,5 mm

Omologazione

ETA-10/0184

Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max

1700-2500 G/min