Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autoforante piasta®, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato

Vite autoforante piasta W-214
V.AUTOFOR.ZEBRA PIASTA T.E. 6,3X115

Cod. art. 0214816311

EAN 4011231275491

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autoforante piasta®, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato

Cod. art. 0214816311

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio di profilati metallici su sottostrutture metalliche in acciaio o alluminio

Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:


  • Foratura senza bulinatura

  • Filettatura

  • Fissaggio

Tutto in un'unica operazione



Adatta per combinazioni di componenti tl/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Acciaio/acciaio - per ∅ 4,2 mm–6,3 mm

  • Alluminio/acciaio - per ∅ 4,8 mm

  • Alluminio/alluminio - per ∅ 4,8 mm