Vite autoforante piasta®, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato
Vite autoforante piasta W-214
V.AUTOFOR.ZEBRA PIASTA T.E. 6,3X 50
Cod. art. 0214816350
EAN 4011231275644
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:
- Foratura senza bulinatura
- Filettatura
- Fissaggio
Tutto in un'unica operazione
Adatta per combinazioni di componenti tl/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio/acciaio - per ∅ 4,2 mm–6,3 mm
- Alluminio/acciaio - per ∅ 4,8 mm
- Alluminio/alluminio - per ∅ 4,8 mm
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Bimetallo |
Superficie | Zinco lamellare |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale con collare |
Tipo di attacco | Esagono |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Forma punta | Punta di foratura |
Sotterraneo | Acciaio, Alluminio |
Diametro nominale (d1) | 6,3 mm |
Lunghezza (l1) | 50 mm |
Diametro testa (dk) | 13,2 mm |
Altezza testa (k1) | 6,8 mm |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 9 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura | 35 mm |
Azionamento esterno (s1) | WS3/8 |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) | 6,0 mm |
Per spessore sottostruttura max | 5,0 mm |
Spessore di fissaggio min/max | 14,0-25,5 mm |
Omologazione | ETA-10/0184 |
Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max | 1200-1800 G/min |