Vite autoforante piasta®per fissaggio di pannelli Sandwich
Vite autoforante per facciate, sandwich piasta
V.AUTOFOR.C/ROND.19 PIASTA 5,5X178
Cod. art. 0214935517
EAN 4050642495319
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La rondella di tenuta è costituita dalla parte superiore in acciaio inox A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità
Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:
- Foratura senza bulinare
- Formazione del filetto
- Fissaggio
Tutto in un'unica operazione.
Adatta secondo ETA-13/0210 per il montaggio di pannelli Sandwich su sottostrutture in acciaio ≤ 5 mm
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Bimetallo |
Superficie | Zinco lamellare |
Materiale della rondella di tenuta | Acciaio inossidabile A2 |
Finitura rondella di tenuta | Base |
Materiale della guarnizione | Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale con collare |
Tipo di attacco | Esagono |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura parziale con filettatura sottotesta |
Forma punta | Punta di foratura |
Sotterraneo | Acciaio |
Diametro nominale (d1) | 5,5 mm |
Lunghezza (l1) | 178 mm |
Altezza testa (k1) | 5 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch8 |
Diametro esterno rondella di tenuta (d2) | 19 mm |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 7,5 mm |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) | 5,25 mm |
Spessore sottostruttura consigliato min | 2 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) | 85 mm |
Spessore di fissaggio min/max | 93-152 mm |
Omologazione | ETA-13/0210 |