Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autoforante piasta®per fissaggio di pannelli Sandwich

Vite autoforante per facciate, sandwich piasta
VITE-AUTOFO-PIASTA-SANDW-ROND22-5,5X78

Cod. art. 0214945578

EAN 4050642495807

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autoforante piasta®per fissaggio di pannelli Sandwich

Cod. art. 0214945578

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con punta autoforante in acciaio temprato, testa esagonale e rondella di tenuta per il fissaggio dei pannelli Sandwich su strutture in acciaio di ≤ 5 mm

La rondella di tenuta è costituita dalla parte superiore in acciaio inox A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità



Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:


  • Foratura senza bulinare

  • Formazione del filetto

  • Fissaggio

Tutto in un'unica operazione.



Adatta secondo ETA-13/0210 per il montaggio di pannelli Sandwich su sottostrutture in acciaio ≤ 5 mm

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Bimetallo

Superficie

Zinco lamellare

Materiale della rondella di tenuta

Acciaio inossidabile A2

Finitura rondella di tenuta

Base

Materiale della guarnizione

Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa esagonale con collare

Tipo di attacco

Esagono

Tipo filettatura

Autofilettante

Tipo filettatura

Filettatura parziale con filettatura sottotesta

Forma punta

Punta di foratura

Sotterraneo

Acciaio

Diametro nominale (d1)

5,5 mm

Lunghezza (l1)

78 mm

Altezza testa (k1)

5 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch8

Diametro esterno rondella di tenuta (d2)

22 mm

Lunghezza punta per trapano (lp)

7,5 mm

Spessore max del materiale da perforare (metallo)

5,25 mm

Spessore sottostruttura consigliato min

2 mm

Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b)

36 mm

Spessore di fissaggio min/max

42-52 mm

Omologazione

ETA-13/0210