Vite autoforante piasta®per fissaggio di pannelli Sandwich
Vite autof. fac., Sandwich piasta, sottos. legno
VITE-AUTOFO-SANDW-LE-ROND22-(RUS)-6X119
Cod. art. 0214946119
EAN 4050642495937
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La rondella di tenuta è costituita dalla parte superiore in acciaio inox A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità
Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:
- Foratura senza bulinare
- Formazione del filetto
- Fissaggio
Tutto in un'unica operazione
Adatta secondo ETA-13/0210 per il montaggio di pannelli Sandwich su sottostrutture in legno
Quando si montano pannelli a sandwich su sottostrutture in legno, è necessario osservare il calcolo statico e l'omologazione durante la selezione della lunghezza di fissaggio (profondità di avvitamento).
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Bimetallo |
Superficie | Zinco lamellare |
Materiale della rondella di tenuta | Acciaio inossidabile A2 |
Finitura rondella di tenuta | Base |
Materiale della guarnizione | Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene vulcanizzata EPDM |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale con collare |
Tipo di attacco | Esagono |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Tipo filettatura | Filettatura parziale con filettatura sottotesta |
Forma punta | Punta di foratura |
Sotterraneo | Legno |
Diametro nominale (d1) | 6 mm |
Lunghezza (l1) | 119 mm |
Altezza testa (k1) | 5 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch8 |
Diametro esterno rondella di tenuta (d2) | 22 mm |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 6 mm |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) | 1,5 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b) | 54 mm |
Spessore di fissaggio min/max | 54-80 mm |
Omologazione | ETA-13/0210 |