Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autoforante pias®, testa flangiata e impronta croce

pias, acciaio zn testa flangiata impr. H
V.AUTOF.ZEBRA PIAS TL PH ZN 4,2X13
ZEBRA PIAS

Cod. art. 02184 13
EAN 4011231278669

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio zincato bianco (A3K), con intaglio a croce

Foratura, filettatura e avvitamento - tutto in un solo passaggio


Minor dispendio di tempo e lavoro



Diametro di foratura esatto per ogni fissaggio


  • Conseguente riduzione al minimo della tolleranza della filettatura

  • Collegamento sempre ottimale


Evita gli errori di montaggio

Indicazione
  • Grazie alla testa larga si crea una minore pressione superficiale, che previene al danneggiamento della superficie

  • Pressione di contatto durante l'impiego di circa 100 N; se necessario, utilizzare la battuta di profondità.

  • Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).

  • Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.

  • Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.

Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità.


Per gli elementi di fissaggio con omologazione tecnica edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

La vite autoforante per fissare plastica e lamiera sottile a sottostrutture metalliche.

Materiale

Acciaio

Superficie

Tipo zincato

Diametro nominale (d1)

4.2 mm

Lunghezza (l1)

13 mm

Diametro testa (dk)

11.0 mm

Altezza testa (k1)

2.6 mm

Lunghezza punta per trapano (lp)

3.7 mm

Altro standard

Standard aziendali

Tipo testa

Testa cilindrica bombata con bordino

Azionamento interno

H2

Tipo filettatura

Autofilettante

Spessore sottostruttura consigliato min

1.5 mm

Spessore max del materiale da perforare (metallo)

3.5 mm

Lunghezza di fissaggio max (lB)

6 mm

Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max

1700-2500 G/min

Conformità alla normativa RoHS