Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio inox A4, 21H

Acciaio inossidabile A4 21H ISO 4026
GRANO-PIATTO-ISO4026-A4-21H-EI3-M6X10

Cod. art. 02216 10
EAN 4024835916936

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La classe di durezza 21H corrisponde a una durezza di 210 HV



Profilo:


I grani in acciaio inossidabile A2/A4 che non sono temprati, possono essere sollecitati eventualmente anche a trazione.



La normativa DIN 913 è stata sostituita dalla normativa ISO 4026 | Ci sono alcune analogie | Diametri nominali per M1.4, M1.8, M14, M18, M22 rimossi | Classi di durezza per l’acciaio inossidabile introdotte.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M6

Lunghezza (l1)

10 mm

Diametro punta piana smussata (d2)

4 mm

Azionamento interno (s1)

HS3

Normative

ISO 4026

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Base

Classe di durezza

21H

Tipo di attacco

Esagono incassato

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Forma punta

Cono troncato

Conformità alla normativa RoHS