Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per montaggio distanziato AMO®-Combi 7,5/11,5

Amo Combi acciaio zincato RW
VITE-(AMO-COMBI)-RW30-(A2K)-7,5/11,5X135

Cod. art. 0234030135

EAN 4050642923614

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite per montaggio distanziato AMO®-Combi 7,5/11,5

Cod. art. 0234030135

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

La soluzione universale per il fissaggio di finestre in calcestruzzo, mattoni pieni e mattoni e legno

Per un montaggio sicuro e privo di tensioni delle finestre


Il foro è realizzato attraverso il telaio, se necessario viene inserito un tassello per mattoni forati



Settori di applicazione:


AMO Combi è avvitabile direttamente in mattone pieno, calcestruzzo e legno grazie al filetto temprato



Carichi immediatamente applicabili, nessuna attesa dopo l'installazione



Gamma di applicazioni versatile e flessibile, in particolare l'art. N.: 0234 090 250 è ideale per l'installazione di finestre con prolunghe per telai



Ancoraggio rimovibile

Prova di prestazioni
  • Ancoraggio con omologazione tecnica generale di finestre con stipiti in muratura Z-21.2-2017

  • Rapporto di prova n. 11-001214-PR01 Test dei componenti per il fissaggio di una porta-finestra in plastica in muratura con mattoni Poroton-T8-36.5 MW. Peso del battente: 95,5 kg

  • Rapporto di prova n. 11-002744-PR01 Test dei componenti per il fissaggio di una porta-finestra a doppio battente in plastica in muratura con mattoni Poroton-T10. Peso del battente: 74,5 kg

  • Rapporto di prova n. 13-002288-PR03 Test dei componenti per il fissaggio di porta di ingresso di plastica in muratura con mattoni ThermoPlan S9 di Mein Ziegelhaus. Peso del battente: 145 kg

  • Carico di utilizzo continuo di 100.000 cicli.

  • Rapporto di prova n. 11-002592-PR01 Verifica delle proprietà antieffrazione con classe di resistenza RC2/RC 2N in muratura con mattoni Poroton-S10-P.
Indicazione

La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni). I vetri antinfortunistici, come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) oppure DIN 18008-4, possono essere fissati esclusivamente con viti AMO Combi, a condizione di aver ottenuto la previa omologazione specifica prima del montaggio.



I mattoni forati e i blocchi cavi sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione).



In caso di utilizzo del tassello W-UR 10 XXL, la vite non è più lunga del tassello stesso e pertanto raggiunge la seconda cella nei moderni mattoni forati riempiti, garantendo che il tassello sia guidato correttamente nel foro e nel telaio. Di conseguenza, la capacità portante non risulta ridotta.

Area di applicazione
  • Ancoraggio con omologazione tecnica generale di finestre con stipiti in muratura Z-21.2-2017

  • Rapporto di prova n. 11-001214-PR01 Test dei componenti per il fissaggio di una porta-finestra in plastica in muratura con mattoni Poroton-T8-36.5 MW. Peso del battente: 95,5 kg

  • Rapporto di prova n. 11-002744-PR01 Test dei componenti per il fissaggio di una porta-finestra a doppio battente in plastica in muratura con mattoni Poroton-T10. Peso del battente: 74,5 kg

  • Rapporto di prova n. 13-002288-PR03 Test dei componenti per il fissaggio di porta di ingresso di plastica in muratura con mattoni ThermoPlan S9 di Mein Ziegelhaus. Peso del battente: 145 kg

  • Carico di utilizzo continuo di 100.000 cicli.

  • Rapporto di prova n. 11-002592-PR01 Verifica delle proprietà antieffrazione con classe di resistenza RC2/RC 2N in muratura con mattoni Poroton-S10-P.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

In mattoni con camere piccole e setti sottili o con camere grandi e setti massicci


AMO®-Combi + W-UR 10 XXL: ancorato in almeno 2 setti; possibile installazione con proprietà antieffrazione nella classe di resistenza RC2



Mattoni forati con camere piccole e setti sottili:


Amo®-Combi + W-UR 10 XS; ancorato in almeno due setti

Istruzioni

Linee guida per la progettazione e l'esecuzione della posa di finestre e porte esterne, edizione 2020



Art. n. 5995000000


L'elemento da fissare deve trasferire in modo sicuro tutte le forze standard che sollecitano la finestra a livello della struttura. Pertanto devono essere calcolati tutti i carichi totali a partire per esempio dal carico della finestra, dal carico del vento e dal carico utile (vedere DIN 1055). Le norme vigenti in materia di costruzione prevedono che gli edifici e i relativi componenti debbano essere progettati in modo tale da non mettere in pericolo la salute e la vita delle persone o non rappresentare un rischio per la pubblica sicurezza. Anche il montaggio delle finestre deve rispettare tale criterio.



Per il fissaggio di pareti vetrate conformi al precedente standard DIN 18056 o elementi con superficie superiore a 9 m² e vetri anticaduta, come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) oppure DIN 18008-4, attenersi a quanto segue.


Lo standard DIN 18056 si applica alle pareti vetrate con una superficie minima di 9 m2 e una lunghezza laterale minima di 2 m sul lato più corto. Per questa applicazione devono essere impiegati tasselli e ancoranti con omologazione del prodotto per l'edilizia, Benestare Tecnico Europeo o con omologazione specifica. Similmente, per il fissaggio di vetri anticaduta devono essere utilizzati solo tasselli e ancoranti con omologazione prodotto per l'edilizia, Benestare Tecnico Europeo o con omologazione specifica come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) o nello standard DIN 18008-4.

Lunghezza (l)

135 mm

Lunghezza filettatura testa (k)

50 mm

Diametro filettatura (d)

7,5 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Tipo testa

Senza testa

Diametro testa (d(h/k))

11,5 mm

Azionamento interno

RW30

Diametro foratura nel telaio delle finestre (dWin)

10,2 mm

Diametro foro nominale

10 mm

Tipo filettatura

Filettatura per tassello

Forma punta

Punta

Lunghezza filettatura (per legno)

69 mm

Dati sulle prestazioni
Formato mattone
[mm]
Resistenza minima alla compressione
[N/mm²]
Profondità di avvitamento
[mm]
Lunghezza vite libera
[mm]
Carico di trazione
[kN]
Carico di trazione laterale
[kN]
Calcestruzzo C20/25 30 15 0,7 0,7
Mattone pieno in arenaria calcarea
ad esempio Silka XL Plus
248 x 175 x 488 28,0 50 15 0,6 0,6
Mattone cavo in arenaria calcarea
ad esempio Silka 8 DF
248 x 240 x 238 12,0 50 15 0,5 0,5
POROTON-T8-36,5-LZ-P 248 x 365 x 249 6 W-UR 10 XXL 15 0,4
Legno (abete) 60 15 0,6 0,6
Valori caratteristici
Generale Distanza minima
dal bordo
Calcestruzzo cmin [mm] 50
Mattone in arenaria calcarea,
Mattone pieno,
Mattone forato in verticale
(Min. 2 pareti),
Legno morbido
60
Profondità di avvitamento
minima
Calcestruzzo hnom,min [mm] 30
Mattone in arenaria calcarea,
Mattone pieno
50
Mattone forato in verticale
(Min. 2 pareti),
Legno morbido
60
Diametro punta
nominale
Calcestruzzo d0 [mm] 6,5
Mattone in arenaria calcarea,
Mattone pieno
6,0
Mattone forato in verticale
(min 2 pareti)
10,0 in combinazione
con W-UR 10 XS
Mattone forato in verticale
(min. 2 pareti
con celle larghe e riempimento),
cemento leggero
(con riempimento)
10,0 in combinazione
con W-UR 10 XXL
Legno dolce Preforatura non necessaria
Telaio per finestre AMO® Combi t [mm] 10,2
Serramento
W-UR 10 XS/W-UR 10 XXL
10,5
Profondità foratura Senza tasselli h1 [mm] Profondità di avvitamento + 10 mm
+ qualsiasi strato di intonaco esistente
Con tassello per serramenti in plastica
W-UR 10 XS
Min. 80 mm
Con tassello per serramenti in plastica
W-UR 10 XXL
Min. 210 mm
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tappo coprivite piatto, per intaglio esalobato e impronta AW

TAPPO COPRIVITE D.18 AW30 BIANCO

Adatto per tutte le viti con intaglio TX e AW
x 500 pz.
Tappo coprivite piatto, per intaglio esalobato e impronta AW

TAPPO COPRIVITE D.18 AW30 ABETE

Adatto per tutte le viti con intaglio TX e AW
x 500 pz.
Tappo coprivite piatto, per intaglio esalobato e impronta AW

TAPPO COPRIVITE D.18 AW30 FAGGIO

Adatto per tutte le viti con intaglio TX e AW
x 500 pz.
Tappo coprivite piatto, per intaglio esalobato e impronta AW

TAPPO COPRIVITE D.18 AW30 MAHAGONI

Adatto per tutte le viti con intaglio TX e AW
x 500 pz.
Tappo coprivite piatto, per intaglio esalobato e impronta AW

TAPPO COPRIVITE D.18 AW30 NERO

Adatto per tutte le viti con intaglio TX e AW
x 500 pz.
Tappo coprivite piatto, per intaglio esalobato e impronta AW

TAPPO COPRIVITE D.15 AW30 BIANCO

Adatto per tutte le viti con intaglio TX e AW
x 500 pz.
Tappo coprivite piatto, per intaglio esalobato e impronta AW

TAPPO COPRIVITE D.15 AW30 ABETE

Adatto per tutte le viti con intaglio TX e AW
x 500 pz.
Tappo coprivite piatto, per intaglio esalobato e impronta AW

TAPPO COPRIVITE D.15 AW30 QUERCIA C

Adatto per tutte le viti con intaglio TX e AW
x 500 pz.
Tappo coprivite piatto, per intaglio esalobato e impronta AW

TAPPO COPRIVITE D.15 AW30 OCRA

Adatto per tutte le viti con intaglio TX e AW
x 500 pz.
Tappo coprivite piatto, per intaglio esalobato e impronta AW

TAPPO COPRIVITE D.15 AW30 MARRON

Adatto per tutte le viti con intaglio TX e AW
x 500 pz.
Tappo coprivite piatto, per intaglio esalobato e impronta AW

TAPPO COPRIVITE D.15 AW30 MAHAGONI

Adatto per tutte le viti con intaglio TX e AW
x 500 pz.
Tappo coprivite piatto, per intaglio esalobato e impronta AW

TAPPO COPRIVITE D.15 AW30 NERO PROF.

Adatto per tutte le viti con intaglio TX e AW
x 500 pz.
Punta universale MFD-S Plus

PUNTA-UNIV-MFDS-PLUS-D10-L450-LU400MM

Fora praticamente qualsiasi materiale
x 1 pz.
Tassello in plastica per serramenti W-UR 10 XS

TASSELLO W-UR 10 XS-10X70

Per l'uso in mattoni pieni e forati, nonché in cemento in combinazione con la vite AMO-Combi
x 100 pz.
Tassello in plastica per serramenti W-UR 10 XXL

TASSELLO W-UR 10 XXL-10X200

Specialista del fissaggio per la posa del serramento e mattoni forati con camere piccole e setti sottili Parte del sistema AMO-Combi
x 100 pz.