Vite per montaggio distanziato AMO®-Combi 7,5/11,5
Amo Combi acciaio zincato RW
VITE-(AMO-COMBI)-RW30-(A2K)-7,5/11,5X150
Cod. art. 0234030150
EAN 4050642923683
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per un montaggio sicuro e privo di tensioni delle finestre
Il foro è realizzato attraverso il telaio, se necessario viene inserito un tassello per mattoni forati
Settori di applicazione:
AMO Combi è avvitabile direttamente in mattone pieno, calcestruzzo e legno grazie al filetto temprato
Carichi immediatamente applicabili, nessuna attesa dopo l'installazione
Gamma di applicazioni versatile e flessibile, in particolare l'art. N.: 0234 090 250 è ideale per l'installazione di finestre con prolunghe per telai
Ancoraggio rimovibile
- Ancoraggio con omologazione tecnica generale di finestre con stipiti in muratura Z-21.2-2017
- Rapporto di prova n. 11-001214-PR01 Test dei componenti per il fissaggio di una porta-finestra in plastica in muratura con mattoni Poroton-T8-36.5 MW. Peso del battente: 95,5 kg
- Rapporto di prova n. 11-002744-PR01 Test dei componenti per il fissaggio di una porta-finestra a doppio battente in plastica in muratura con mattoni Poroton-T10. Peso del battente: 74,5 kg
- Rapporto di prova n. 13-002288-PR03 Test dei componenti per il fissaggio di porta di ingresso di plastica in muratura con mattoni ThermoPlan S9 di Mein Ziegelhaus. Peso del battente: 145 kg
- Carico di utilizzo continuo di 100.000 cicli.
- Rapporto di prova n. 11-002592-PR01 Verifica delle proprietà antieffrazione con classe di resistenza RC2/RC 2N in muratura con mattoni Poroton-S10-P.
La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni). I vetri antinfortunistici, come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) oppure DIN 18008-4, possono essere fissati esclusivamente con viti AMO Combi, a condizione di aver ottenuto la previa omologazione specifica prima del montaggio.
I mattoni forati e i blocchi cavi sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione).
In caso di utilizzo del tassello W-UR 10 XXL, la vite non è più lunga del tassello stesso e pertanto raggiunge la seconda cella nei moderni mattoni forati riempiti, garantendo che il tassello sia guidato correttamente nel foro e nel telaio. Di conseguenza, la capacità portante non risulta ridotta.
- Ancoraggio con omologazione tecnica generale di finestre con stipiti in muratura Z-21.2-2017
- Rapporto di prova n. 11-001214-PR01 Test dei componenti per il fissaggio di una porta-finestra in plastica in muratura con mattoni Poroton-T8-36.5 MW. Peso del battente: 95,5 kg
- Rapporto di prova n. 11-002744-PR01 Test dei componenti per il fissaggio di una porta-finestra a doppio battente in plastica in muratura con mattoni Poroton-T10. Peso del battente: 74,5 kg
- Rapporto di prova n. 13-002288-PR03 Test dei componenti per il fissaggio di porta di ingresso di plastica in muratura con mattoni ThermoPlan S9 di Mein Ziegelhaus. Peso del battente: 145 kg
- Carico di utilizzo continuo di 100.000 cicli.
- Rapporto di prova n. 11-002592-PR01 Verifica delle proprietà antieffrazione con classe di resistenza RC2/RC 2N in muratura con mattoni Poroton-S10-P.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
In mattoni con camere piccole e setti sottili o con camere grandi e setti massicci
AMO®-Combi + W-UR 10 XXL: ancorato in almeno 2 setti; possibile installazione con proprietà antieffrazione nella classe di resistenza RC2
Mattoni forati con camere piccole e setti sottili:
Amo®-Combi + W-UR 10 XS; ancorato in almeno due setti
Linee guida per la progettazione e l'esecuzione della posa di finestre e porte esterne, edizione 2020
Art. n. 5995000000
L'elemento da fissare deve trasferire in modo sicuro tutte le forze standard che sollecitano la finestra a livello della struttura. Pertanto devono essere calcolati tutti i carichi totali a partire per esempio dal carico della finestra, dal carico del vento e dal carico utile (vedere DIN 1055). Le norme vigenti in materia di costruzione prevedono che gli edifici e i relativi componenti debbano essere progettati in modo tale da non mettere in pericolo la salute e la vita delle persone o non rappresentare un rischio per la pubblica sicurezza. Anche il montaggio delle finestre deve rispettare tale criterio.
Per il fissaggio di pareti vetrate conformi al precedente standard DIN 18056 o elementi con superficie superiore a 9 m² e vetri anticaduta, come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) oppure DIN 18008-4, attenersi a quanto segue.
Lo standard DIN 18056 si applica alle pareti vetrate con una superficie minima di 9 m2 e una lunghezza laterale minima di 2 m sul lato più corto. Per questa applicazione devono essere impiegati tasselli e ancoranti con omologazione del prodotto per l'edilizia, Benestare Tecnico Europeo o con omologazione specifica. Similmente, per il fissaggio di vetri anticaduta devono essere utilizzati solo tasselli e ancoranti con omologazione prodotto per l'edilizia, Benestare Tecnico Europeo o con omologazione specifica come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) o nello standard DIN 18008-4.
![]() | |
Lunghezza (l) | 150 mm |
Lunghezza filettatura testa (k) | 50 mm |
Diametro filettatura (d) | 7,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Tipo testa | Senza testa |
Diametro testa (d(h/k)) | 11,5 mm |
Azionamento interno | RW30 |
Diametro foratura nel telaio delle finestre (dWin) | 10,2 mm |
Diametro foro nominale | 10 mm |
Tipo filettatura | Filettatura per tassello |
Forma punta | Punta |
Lunghezza filettatura (per legno) | 84 mm |
| Dati sulle prestazioni | ||||||
| Formato mattone [mm] | Resistenza minima alla compressione [N/mm²] | Profondità di avvitamento [mm] | Lunghezza vite libera [mm] | Carico di trazione [kN] | Carico di trazione laterale [kN] | |
| Calcestruzzo | – | C20/25 | 30 | 15 | 0,7 | 0,7 |
| Mattone pieno in arenaria calcarea ad esempio Silka XL Plus | 248 x 175 x 488 | 28,0 | 50 | 15 | 0,6 | 0,6 |
| Mattone cavo in arenaria calcarea ad esempio Silka 8 DF | 248 x 240 x 238 | 12,0 | 50 | 15 | 0,5 | 0,5 |
| POROTON-T8-36,5-LZ-P | 248 x 365 x 249 | 6 | W-UR 10 XXL | 15 | – | 0,4 |
| Legno (abete) | – | – | 60 | 15 | 0,6 | 0,6 |
| Valori caratteristici | ||||
| Generale | Distanza minima dal bordo | Calcestruzzo | cmin [mm] | 50 |
| Mattone in arenaria calcarea, Mattone pieno, Mattone forato in verticale (Min. 2 pareti), Legno morbido | 60 | |||
| Profondità di avvitamento minima | Calcestruzzo | hnom,min [mm] | 30 | |
| Mattone in arenaria calcarea, Mattone pieno | 50 | |||
| Mattone forato in verticale (Min. 2 pareti), Legno morbido | 60 | |||
| Diametro punta nominale | Calcestruzzo | d0 [mm] | 6,5 | |
| Mattone in arenaria calcarea, Mattone pieno | 6,0 | |||
| Mattone forato in verticale (min 2 pareti) | 10,0 in combinazione con W-UR 10 XS | |||
| Mattone forato in verticale (min. 2 pareti con celle larghe e riempimento), cemento leggero (con riempimento) | 10,0 in combinazione con W-UR 10 XXL | |||
| Legno dolce | Preforatura non necessaria | |||
| Telaio per finestre AMO® Combi | t [mm] | 10,2 | ||
| Serramento W-UR 10 XS/W-UR 10 XXL | 10,5 | |||
| Profondità foratura | Senza tasselli | h1 [mm] | Profondità di avvitamento + 10 mm + qualsiasi strato di intonaco esistente | |
| Con tassello per serramenti in plastica W-UR 10 XS | Min. 80 mm | |||
| Con tassello per serramenti in plastica W-UR 10 XXL | Min. 210 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.