Vite per montaggio distanziato AMO®-Combi 7,5/11,5
Vite zincata AW per serramenti Amo Combi
VITE AMO-COMBI AW30-ZNB.7,5/11,5X180
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per l'installazione di serramenti
Il foro è realizzato attraverso il telaio
Campo di applicazione:
AMO Combi può essere avvitato direttamente in pietra solida, calcestruzzo e legno grazie alla filettatura temprata
Caricabile immediatamente: nessun tempo d'attesa
Versatilità e flessibilità: ampi campi d'impiego
Ancoraggio rimovibile
- Ancoraggio con omologazione tecnica generale di finestre con stipiti in muratura Z-21.2-2017
- Rapporto di prova n. 11-001214-PR01 Test dei componenti per il fissaggio di una porta-finestra in plastica in muratura con mattoni Poroton-T8-36.5 MW. Peso del battente: 95,5 kg
- Rapporto di prova n. 11-002744-PR01 Test dei componenti per il fissaggio di una porta-finestra a doppio battente in plastica in muratura con mattoni Poroton-T10. Peso del battente: 74,5 kg
- Rapporto di prova n. 13-002288-PR03 Test dei componenti per il fissaggio di porta di ingresso di plastica in muratura con mattoni ThermoPlan S9 di Mein Ziegelhaus. Peso del battente: 145 kg
- Carico di utilizzo continuo di 100.000 cicli.
- Rapporto di prova n. 11-002592-PR01 Verifica delle proprietà antieffrazione con classe di resistenza RC2/RC 2N in muratura con mattoni Poroton-S10-P.
La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni). I vetri antinfortunistici, come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) oppure DIN 18008-4, possono essere fissati esclusivamente con viti AMO Combi, a condizione di aver ottenuto la previa omologazione specifica prima del montaggio.
I mattoni forati e i blocchi cavi sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione).
In caso di utilizzo del tassello W-UR 10 XXL, la vite non è più lunga del tassello stesso e pertanto raggiunge la seconda cella nei moderni mattoni forati riempiti, garantendo che il tassello sia guidato correttamente nel foro e nel telaio. Di conseguenza, la capacità portante non risulta ridotta.
- Ancoraggio con omologazione tecnica generale di finestre con stipiti in muratura Z-21.2-2017
- Rapporto di prova n. 11-001214-PR01 Test dei componenti per il fissaggio di una porta-finestra in plastica in muratura con mattoni Poroton-T8-36.5 MW. Peso del battente: 95,5 kg
- Rapporto di prova n. 11-002744-PR01 Test dei componenti per il fissaggio di una porta-finestra a doppio battente in plastica in muratura con mattoni Poroton-T10. Peso del battente: 74,5 kg
- Rapporto di prova n. 13-002288-PR03 Test dei componenti per il fissaggio di porta di ingresso di plastica in muratura con mattoni ThermoPlan S9 di Mein Ziegelhaus. Peso del battente: 145 kg
- Carico di utilizzo continuo di 100.000 cicli.
- Rapporto di prova n. 11-002592-PR01 Verifica delle proprietà antieffrazione con classe di resistenza RC2/RC 2N in muratura con mattoni Poroton-S10-P.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
In mattoni con camere piccole e setti sottili o con camere grandi e setti massicci
AMO®-Combi + W-UR 10 XXL: ancorato in almeno 2 setti; possibile installazione con proprietà antieffrazione nella classe di resistenza RC2
Mattoni forati con camere piccole e setti sottili:
Amo®-Combi + W-UR 10 XS; ancorato in almeno due setti
Linee guida per la progettazione e l'esecuzione del montaggio di finestre e porte esterne, edizione 2020
Art. n. 5995000000:
L'elemento di fissaggio deve trasferire in modo sicuro tutte le forze che sollecitano la finestra nel supporto. Perciò devono essere rilevati tutti i carichi agenti che possono comporsi per esempio da peso proprio, carico da vento e carico di esercizio (vedere DIN 1055). È buona norma che gli edifici e i relativi componenti debbano essere progettati in modo tale da non mettere in pericolo la vita e la salute umana o da non rappresentare un rischio per la pubblica sicurezza. Anche il montaggio delle finestre deve rispettare tale criterio.
Per il fissaggio di pareti vetrate conformi al precedente standard DIN 18056 o elementi con superficie superiore a 9 m2 e vetri anticaduta, come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) oppure DIN 18008-4,osservare le disposizioni seguenti:
Lo standard DIN 18056 si applica alle pareti vetrate con una superficie minima di 9 m2 e una lunghezza laterale minima di 2 m sul lato più corto. Per questa applicazione devono essere impiegati tasselli con omologazione generica, Omologazione Tecnica Europea o omologazione specifica. Anche per il fissaggio di vetri di protezione contro le cadute dall'alto, secondo regolamento tecnico tedesco (TRAV) rispettivamente DIN 18008-4, devono essere utilizzati esclusivamente tasselli con omologazione edilizia, certificazione ETA o con il rilascio di un'approvazione per lo specifico caso.
Lunghezza (l) | 180 mm |
Lunghezza filettatura testa (k) | 50 mm |
Diametro filettatura (d) | 7,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro testa (d(h/k)) | 11,5 mm |
Azionamento interno | RW30 |
Diametro foratura nel telaio delle finestre (dWin) | 10,2 mm |
Diametro foro nominale | 10 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma punta | Punta |
Dati sulle prestazioni | ||||||
Formato mattone [mm] | Resistenza minima alla compressione [N/mm²] | Profondità di avvitamento [mm] | Lunghezza vite libera [mm] | Carico di trazione [kN] | Carico di trazione laterale [kN] | |
Calcestruzzo | – | C20/25 | 30 | 15 | 0,7 | 0,7 |
Mattone pieno in arenaria calcarea ad esempio Silka XL Plus | 248 x 175 x 488 | 28,0 | 50 | 15 | 0,6 | 0,6 |
Mattone cavo in arenaria calcarea ad esempio Silka 8 DF | 248 x 240 x 238 | 12,0 | 50 | 15 | 0,5 | 0,5 |
POROTON-T8-36,5-LZ-P | 248 x 365 x 249 | 6 | W-UR 10 XXL | 15 | – | 0,4 |
Legno (abete) | – | – | 60 | 15 | 0,6 | 0,6 |
Valori caratteristici | ||||
Generale | Distanza minima dal bordo | Calcestruzzo | cmin [mm] | 50 |
Mattone in arenaria calcarea, Mattone pieno, Mattone forato in verticale (Min. 2 pareti), Legno morbido | 60 | |||
Profondità di avvitamento minima | Calcestruzzo | hnom,min [mm] | 30 | |
Mattone in arenaria calcarea, Mattone pieno | 50 | |||
Mattone forato in verticale (Min. 2 pareti), Legno morbido | 60 | |||
Diametro punta nominale | Calcestruzzo | d0 [mm] | 6,5 | |
Mattone in arenaria calcarea, Mattone pieno | 6,0 | |||
Mattone forato in verticale (min 2 pareti) | 10,0 in combinazione con W-UR 10 XS | |||
Mattone forato in verticale (min. 2 pareti con celle larghe e riempimento), cemento leggero (con riempimento) | 10,0 in combinazione con W-UR 10 XXL | |||
Legno dolce | Preforatura non necessaria | |||
Telaio per finestre AMO® Combi | t [mm] | 10,2 | ||
Serramento W-UR 10 XS/W-UR 10 XXL | 10,5 | |||
Profondità foratura | Senza tasselli | h1 [mm] | Profondità di avvitamento + 10 mm + qualsiasi strato di intonaco esistente | |
Con tassello per serramenti in plastica W-UR 10 XS | Min. 80 mm | |||
Con tassello per serramenti in plastica W-UR 10 XXL | Min. 210 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.