Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite Jamo plus 4 CSMP per fissaggi con distanze regolabili Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta per la regolazione della distanza

Jamo plus 4 CS acciaio zinc. FP testa svas. RW
VITE-TPS-RW40-(A3K)-6X100/55

Cod. art. 0234466100

EAN 4061975618948

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite Jamo plus 4 CSMP per fissaggi con distanze regolabili Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta per la regolazione della distanza

Cod. art. 0234466100

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite per fissaggi con distanze regolabili di elementi in legno su supporti in legno

Trasmissione di potenza ideale grazie all'impronta RW


  • Maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto

  • Possibilità di lavorare anche con una sola mano, aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio

  • Meno cambi di inserto, un inserto per molti diametri di vite

  • Compatibilità con l'impronta AW precedente


Fissaggio permanente dell'elemento da unire


  • Fissaggio robusto di elementi in legno grazie al filetto sottotesta che, con le sue scanalature ad anello e il diametro maggiore rispetto al diametro della vite, blocca in modo sicuro l’elemento da fissare

  • Svitando la vite è possibile regolare la distanza tra i due elementi


Massima affidabilità del fissaggio della vite grazie al filetto asimmetrico singolo


  • Abbinamento ottimale della punta autoforante e della geometria del filetto

  • Eccellente ancoraggio nel legno grazie alla disposizione asimmetrica dei fianchi del filetto


Posizionamento preciso e foratura molto pulita grazie alla punta autoforante a "Mecchia"


  • Posizionamento e foratura senza la formazione di trucioli

  • Massime prestazioni e foratura perfetta grazie ai taglienti laterali (simili agli inserti Forstner)

  • Posizionamento preciso, anche sulle superfici dure, senza slittamento grazie al perno di centraggio

  • Avvitamento rapido grazie all'inizio graduale della filettatura


Valori di resistenza e duttilità elevati


  • Il trattamento termico regolato garantisce elevati valori di resistenza ed elevata duttilità
Indicazione
  • Non utilizzare le viti in aree esposte direttamente alle intemperie o in ambienti umidi con atmosfere contenenti cloro gassoso. In caso di utilizzo all'aperto e in ambienti costantemente esposti ad elevata umidità, utilizzare viti in acciaio inox ASSY 4 A2 o A4 e, se il cloro è presente nell'atmosfera, viti in acciaio inox HCR

  • Le viti truciolari ASSY 4, ASSYplus 4 e ASSYplus 4 FI sono ottimizzate per l'uso in legno e/o materiali in legno Se utilizzate con tasselli in nylon può verificarsi una riduzione della capacità di carico. Si consiglia pertanto di utilizzare esclusivamente viti senza punta filettata ottimizzata (punta con calotte alesatrici, punta controfiletto, punta anello, ecc.), ad esempio viti JAMO 4 CS, ASSY D con testa piana svasata o testa cilindrica bombata
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
Per giunzioni legno-legno concepite per la regolazione della distanza degli elementi da fissare


Giunzione con distanze regolabili di elementi in legno grazie al filetto sottotesta che, con le sue scanalature ad anello e il diametro maggiore rispetto al diametro della vite, blocca in
modo sicuro l'elemento da fissare Il fissaggio permanente dell'elemento da unire e lo svitamento della vite consentono di regolare la distanza tra gli elementi in legno.



Per applicazioni nelle classi di utilizzo 1 e 2 (da ∅ > 4 mm)


  • Protezione superficiale grazie alla zincatura bianca, senza cromo esavalente, spessore dello strato 8 µm

  • Adatto per la classe di utilizzo 1 (interni) e da un ∅ > di 4 mm nella classe di utilizzo 2 (area umida o esterna coperta) in conformità alla normative EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Il requisito di classificazione T2/C2 è soddisfatto in conformità alla norma prEN 14592:2017 (D)
Istruzioni
  • Le viti JAMO sono approvate per carichi quasi statici

  • Per un uso ottimale della vite, è necessario utilizzare l'inserto RW della dimensione corretta

Diametro nominale (d)

6 mm

Lunghezza (l)

100 mm

Tipo testa

Testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Diametro testa (dh)

12 mm

Altezza testa (k)

4,4 mm

Dettagli testa

Incavature sottotesta

Azionamento interno

RW40

Diametro nominale 2

6,7 mm

Tipo filettatura

Filettatura per legno

Tipo filettatura

Filettatura parziale con filettatura sotto testa per la regolazione

Forma filettatura

Filettatura a principio singolo

Lunghezza filettatura (lg)

55 mm

Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b)

60 mm

Diametro nucleo

3,9 mm

Diametro nucleo filettatura testa

4 mm

Forma punta

Punta perforante centrante

Materiale

Acciaio temprato

Superficie

Zincato

Da utilizzare nei seguenti materiali

Legno, Materiale derivato dal legno, Pannello in legno compensato (BSP), Legno dolce, OSB, Truciolato

Area di applicazione

Montaggio distanziato, Regolazione, Sottostruttura

Angolo di avvitamento max

90 Gradi

Angolo di avvitamento min

0 Gradi

Omologazione

ETA-11/0190

Conformità alla normativa RoHS

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L25MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 10 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L50MM

L'inserto perfetto per la nuova generazione di viti ASSY
x 5 pz.
Inserto RW®

INSERTO-RW40-ROSA-1/4POL-L120MM