Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Diametro vite per montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5&nbsp;mm - VITE-(AMO Y)-TC-RW30-(DPS)-7,5X202 Diametro vite per montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5&nbsp;mm - VITE-(AMO Y)-TC-RW30-(DPS)-7,5X202 Diametro vite per montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5&nbsp;mm - VITE-(AMO Y)-TC-RW30-(DPS)-7,5X202 Diametro vite per montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5&nbsp;mm - VITE-(AMO Y)-TC-RW30-(DPS)-7,5X202
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/TVFIkE830HY

Diametro vite per montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5&nbsp;mm - VITE-(AMO Y)-TC-RW30-(DPS)-7,5X202 - 1
Diametro vite per montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5&nbsp;mm - VITE-(AMO Y)-TC-RW30-(DPS)-7,5X202 - 2
Diametro vite per montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5&nbsp;mm - VITE-(AMO Y)-TC-RW30-(DPS)-7,5X202 - 3
Diametro vite per montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5&nbsp;mm - VITE-(AMO Y)-TC-RW30-(DPS)-7,5X202 - 4

Diametro vite per montaggio distanziato AMO®-Y 7,5 mm

AMO-Y 7.5 acciaio zinco lamellare, argento, RW 30
VITE-(AMO Y)-TC-RW30-(DPS)-7,5X202

Cod. art. 0234630202

EAN 4049557664965

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Diametro vite per montaggio distanziato AMO®-Y 7,5 mm

Cod. art. 0234630202

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Vite per montaggio distanziato ideale per il montaggio di finestre e porte in calcestruzzo cellulare, cemento e mattoni pieni e forati. Geometria della filettatura ottimizzata e rivestimento speciale
  • Con rivestimento speciale e geometria della filettatura ottimizzata

  • Montaggio distanziato senza tensione con tutti i materiali del telaio per l'ancoraggio in calcestruzzo cellulare, cemento e mattoni pieni e forati

  • Proprietà antieffrazione testate in classe di resistenza RC3

  • Installazione con proprietà antieffrazione nelle classi di resistenza RC2 e RC3

  • Tempi di montaggio brevi poiché non sono necessari utensili per l'inserimento

  • Fissaggio rimovibile e senza tensioni
Prova di prestazioni

Approvazione:


Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt per l'ancoraggio di serramenti per finestre in cemento e muratura Z-21.1-2097



Rapporti di prova:


Rapporto di prova 211 43728. Prova delle proprietà antieffrazione classe di resistenza RC3. Finestre in materiale plastico su muratura in calcestruzzo cellulare PP2-0.35.


Rapporto di prova n. 105 42538/1. Installazione di una finestra in materiale plastico su muratura in calcestruzzo cellulare PP2-0.35. Prova eseguita senza spessori laterali.

Indicazione

La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni). Fare riferimento alle linee guida per la progettazione e la posa in opera di porte e finestre (art. no. 5995 000 000). Per garantire il montaggio dei serramenti a prova di caduta, in conformità alle linee guida e alle norme vigenti, utilizzare sistemi di fissaggio approvati (ad esempio la guida per l'installazione di serramenti W-ABZ) o chiedere l'approvazione per ogni singolo caso.

Area di applicazione
Istruzioni

Approvazione:


Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt per l'ancoraggio di serramenti per finestre in cemento e muratura Z-21.1-2097



Rapporti di prova:


Rapporto di prova 211 43728. Prova delle proprietà antieffrazione classe di resistenza RC3. Finestre in materiale plastico su muratura in calcestruzzo cellulare PP2-0.35.


Rapporto di prova n. 105 42538/1. Installazione di una finestra in materiale plastico su muratura in calcestruzzo cellulare PP2-0.35. Prova eseguita senza spessori laterali.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Montaggio distanziato veloce e senza tensione di telai di finestre e porte


  • In calcestruzzo cellulare, cemento, mattoni pieni e forati

  • Installazione facile nel calcestruzzo cellulare: La vite AMO-Y è avvitata senza preforare il calcestruzzo cellulare

Lunghezza (l)

202 mm

Diametro filettatura (d)

7,5 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Argento zinco lamellare

Tipo testa

Testa cilindrica

Diametro testa (d(h/k))

8 mm

Azionamento interno

RW30

Diametro foratura nel telaio delle finestre (dWin)

6,2 mm

Tipo filettatura

Filettatura per tassello

Forma punta

Punta

Lunghezza filettatura (per legno)

197 mm

Dati sulle prestazioni in base alla licenza edilizia generale
Per ulteriori materiali di base, densità grezze, resistenze a compressione minime, lunghezze delle viti libere ecc., vedere la licenza edilizia Z-21.1-2097
Classe di densità grezza [kg/dm³] Resistenza minima alla compressione [N/mm²] Profondità minima della vite h}nom ≥ [mm] Min. distanza bordo cmin ≥ [mm] Fzul [kN]1) per ancoraggi singoli sotto carico di taglio, lunghezza vite libera ef = 20 mm2)

Calcestruzzo normale


DIN EN 206-1:2001-07
C20/25–C30/37 25 30 40 0,33

Mattone pieno Mz ≥ 3DF (≥ 240x175x113)


DIN 105-100: 2012-01; EN 771-1:2015-11 ad esempio Wienerberger GmbH
1,8 ≥20 50 50 0,33
1,8 ≥10 50 50 0,27

Mattone pieno in arenaria calcarea Silka XL Basic, Silka XL Plus (≥ 248x175x498)


DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2011; Z-17.1-997, Xella Deutschland GmbH
2,0 ≥36 50 40 0,33
2,0 ≥28 50 40 0,33
2,0 ≥20 50 40 0,33

Mattone forato in verticale HLzB, mattone forato in verticale a filo pavimento PHLzB, PHLzE, 12DF (372x240x238)


DIN EN 771-1 in combinazione con DIN 20000-401:2017-01, ad esempio Wienerberger GmbH
1,05 ≥8 60 65 0,27
1,05 ≥6 60 65 0,20

Mattone cavo in arenaria calcarea KS L, 8DF ≥ 8DF (≥ 248x240x238)


DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, ad esempio Xella Deutschland GmbH
1,2 ≥12 50 45 0,33
1,2 ≥10 50 45 0,33
1,2 ≥8 50 45 0,33
1,2 ≥6 50 45 0,23

Mattone cavo in arenaria calcarea KS L, 6DF ≥ 6DF (≥ 248x175x248)


DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, ad esempio Heidelberger Kalksandstein GmbH
1,6 ≥12 50 90 0,33
1,6 ≥10 50 90 0,33
1,6 ≥8 50 90 0,33

Mattone cavo in arenaria calcarea KS L, 6DF ≥ 6DF (≥ 248x175x248)


DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, ad esempio Heidelberger Kalksandstein GmbH
1,6 ≥12 50 35 0,27
1,6 ≥10 50 35 0,20
1,6 ≥8 50 35 0,17

Calcestruzzo cellulare AAC (≥ 499x240x250)


DIN EN 771-4:2015-11
0,35 ≥2 140 100 0,33
0,35 ≥4 140 100 0,33
Parametri di installazione generali

Foro nom. ∅

Calcestruzzo normale d0 [mm] = 6,5
Mattone pieno Mz 6,0
Mattone pieno in arenaria 6,0
Mattoni forati in verticale, mattoni forati in verticale a filo pavimento 6,0
Calcestruzzo cellulare Senza preforatura
Mattone cavo in arenaria calcarea 6,0

Diametro superficie di foratura

Calcestruzzo normale dcut ≤ [mm] 7,0
Mattone pieno Mz 6,4
Mattone pieno in arenaria 6,4
Mattoni forati in verticale, mattoni forati in verticale a filo pavimento 6,4
Calcestruzzo cellulare Senza preforatura
Mattone cavo in arenaria calcarea 6,4

Profondità foratura

Calcestruzzo normale h1 ≥ mm Profondità vite + 10 mm + strato non portante/intonaco
Mattone pieno Mz
Mattone pieno in arenaria
Mattoni forati in verticale, mattoni forati in verticale a filo pavimento
Calcestruzzo cellulare
Mattone cavo in arenaria calcarea

Profondità di avvitamento

Calcestruzzo normale hnom ≥ [mm] 30
Mattone pieno Mz 50
Mattone pieno in arenaria 50
Mattoni forati in verticale, mattoni forati in verticale a filo pavimento 60
Calcestruzzo cellulare 140
Mattone cavo in arenaria calcarea 50

Foro nom. ∅ nel telaio della finestra

Calcestruzzo normale dFenst = [mm] 6,2
Mattone pieno Mz 6,2
Mattone pieno in arenaria 6,2
Mattoni forati in verticale, mattoni forati in verticale a filo pavimento 6,2
Calcestruzzo cellulare 6,2
Mattone cavo in arenaria calcarea 6,2

Processi di perforazione

Calcestruzzo normale - Trapano a percussione
Mattone pieno Mz Trapano a percussione
Mattone pieno in arenaria Trapano a percussione
Mattoni forati in verticale, mattoni forati in verticale a filo pavimento Foratura a rotazione
Calcestruzzo cellulare Senza preforatura
Mattone cavo in arenaria calcarea Foratura a rotazione

Distanza minima dal bordo

Calcestruzzo normale cmin ≥ [mm] 40
Mattone pieno Mz 50
Mattone pieno in arenaria 40
Mattoni forati in verticale, mattoni forati in verticale a filo pavimento 65
Calcestruzzo cellulare 100
Mattone cavo in arenaria calcarea Vedere i dati sulle prestazioni