Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite per montaggio distanziato AMO® III tipo 1

Amo III tipo 1, acciaio zincato AW 30
VITI AMO 3 TPS AW 30 ZN B. 7,5X122
AMO III

Cod. art. 0234730122
EAN 4038898141655

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio di serramenti in calcestruzzo e muratura piena. Con testa piana autosvasante per una facile svasatura in telai in legno e PVC. Acciaio zincato bianco, intaglio AW30.
  • Tempi di installazione brevi; non sono necessari tasselli o utensili di posa

  • Inserto AW per prolungare la durata della punta, migliore trasmissione della forza

  • Montaggio passante

  • Minime tensioni trasmesse al supporto grazie all'assenza di un tassello ad espansione

  • Fissaggio rimovibile e senza tensioni

  • La funzione portante è mantenuta anche sotto carico termico

  • Resistenza al fuoco di 120 minuti
Indicazione

La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni). Fare riferimento alle linee guida per la progettazione e la posa in opera di porte e finestre (art. no. 5995 000 000).


Per garantire il montaggio dei serramenti a prova di caduta, in conformità alle linee guida e alle norme vigenti, utilizzare sistemi di fissaggio approvati (ad es. la staffa per l'installazione di serramenti W-ABZ) o chiedere l'approvazione per ogni singolo caso.



Allineare i telai della finestra utilizzando morsetti di allineamento o il cuscino gonfiabile Amo Bag



Lunghezza della vite = larghezza del telaio + distanza + profondità di avvitamento (vedere anche 55.2 Amo III 11,5 mm)

Rapporto di prova della protezione antincendio n. 3174/0649-2 per il cemento



Rapporto di prova n. 202 31790 Fissaggio di una finestra resistente a inondazioni secondo la direttiva ift FE-07/1



Rapporto di prova n. 105 34261 Fissaggio di una finestra in materiale plastico in muratura di mattoni in arenaria calcarea. Peso del battente: 72,5 kg. Prova eseguita senza spessori laterali.



Rapporto di prova n. 105 43036. Fissaggio di una finestra in materiale plastico in muratura di mattoni in arenaria calcarea. Peso del battente: 70 kg. Giunzione a innesto in un profilo senza armatura in acciaio.


Prova eseguita senza spessori laterali.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Montaggio distanziato senza tensioni di telai di serramenti in legno, PVC e alluminio in supporti di calcestruzzo, muratura piena e forata.

  • Accoppiamento di telai

  • Installazione di staffe per la posa di serramenti, maniglie per finestre, ancoraggi girevoli e zanche a percussione (versione corta, tipo 3)
Istruzioni

Linee guida per la progettazione e l'esecuzione del montaggio di finestre e porte esterne, edizione 2020



Art. n. 5995000000:


L'elemento di fissaggio deve trasferire in modo sicuro tutte le forze che sollecitano la finestra nel supporto. Perciò devono essere rilevati tutti i carichi agenti che possono comporsi per esempio da peso proprio, carico da vento e carico di esercizio (vedere DIN 1055). È buona norma che gli edifici e i relativi componenti siano progettati in modo tale da non mettere in pericolo la vita e la salute umana o da non rappresentare un rischio per la pubblica sicurezza. Anche il montaggio delle finestre deve rispettare tale criterio.



Per il fissaggio di pareti vetrate conformi al precedente standard DIN 18056 o elementi con superficie superiore a 9 m2 e vetri anticaduta, come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) oppure DIN 18008-4,osservare le disposizioni seguenti:


Lo standard DIN 18056 si applica alle pareti vetrate con una superficie minima di 9 m2 e una lunghezza laterale minima di 2 m sul lato più corto. Per questa applicazione devono essere impiegati tasselli con omologazione generica, Omologazione Tecnica Europea o omologazione specifica. Anche per il fissaggio di vetri di protezione contro le cadute dall'alto, secondo regolamento tecnico tedesco (TRAV) rispettivamente DIN 18008-4, devono essere utilizzati esclusivamente tasselli con omologazione edilizia, certificazione ETA o con il rilascio di un'approvazione per lo specifico caso.

Lunghezza (l)

122 mm

Diametro filettatura (d)

7,5 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Tipo testa

Testa a fresare svasata

Diametro testa (d(h/k))

12 mm

Azionamento interno

RW30

Tipo filettatura

Dowel screw thread

Forma punta

Punta