Volantino con perno in acciaio zincato
Manopola a stella perno filettato, acciaio zincato
VOLANTINO C/PERNO FILETT.D.30 M6 X20
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Testa a 7 punte
Caratteristiche tecniche(X)
Impiego come elemento di serraggio o di manovra, per esempio su macchine utensili, apparecchi di proiezione, portine d’ispezione, ecc.
Colore | Nero |
Materiale della filettatura | Acciaio |
Finitura filetto | Tipo zincato |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M6 |
Diametro testa (dk) | 30 mm |
Diametro base | 17 mm |
Altezza base | 10 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 1.000 g |