Vite ad alette, forma americana Simile a DIN 316, inox A4, pressato
DIN 316 simile, acciaio inossidabile A4
VITI AD ALETTE F.AMER.INOX A4 M10X20
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Diametro esterno (d2) | 16.5 mm |
Lunghezza (l1) | 20 mm |
Altezza aletta (h1) | 17.7 mm |
Larghezza aletta su dado (e2) | 36.2 mm |
Normative | DIN 316 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Base |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Con aletta |
Tipo di attacco | A mano |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1.5 mm |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Esecuzione | Pressato |