Dado zigrinato, esecuzione alta DIN 466, acciaio 5 zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 466 acciaio 5 zincato
DADO-ZIGR-DIN466-5-(A2K)-M4
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | DIN 466 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 5 |
Superficie | Tipo zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | Alto |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M4 |
Altezza (h1) | 9.5 mm |
Diametro esterno (dk) | 16 mm |
Altezza testa (k1) | 3.5 mm |
Diametro esterno 2 (d2) | 8 mm |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Diametro nominale | 4 mm |