Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70

Acciaio inossidabile A2 ISO 4032
DADO-ESAG-ISO4032-A2/70-CH13-M8

Cod. art. 032298
EAN 4011231339766

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

ISO 4032 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Solo per filettatura standard | Filettatura passo fine spostata nella normativa ISO 8673.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M8

Altezza (m1)

6.8 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch13

Normative

ISO 4032

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Classe di resistenza

70

Superficie

Base

Conformità alla normativa RoHS