Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 982, acciaio 8 zincato
DADO-AUTOBL-DIN982-8-CH13-(A2K)-M8
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 982 è stata sostituita dalla normativa ISO 7040. Sono presenti alcune analogie limitate (Le filettature M7, M18, M22 sono state rimosse | Le filettature M3, M4, M30 e M36 sono state aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata a 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura passo fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10).
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M8 |
Altezza (h1) | 9.5 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch13 |
Normative | DIN 982 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Tipo zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Parte di serraggio con anello in poliammide |
Funzione di bloccaggio | Blocco antiallentamento mediante serraggio |