Rondella piana Per viteria a testa esagonale
DIN 125 acciaio 140 HV zincato
RONDELLA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![]() | |
Per filettatura vite | M10 |
Forma | A |
Diametro interno (d1) | 10.5 mm |
Diametro esterno (d2) | 20 mm |
Spessore (h1) | 2.0 mm |
Normative | DIN 125 |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 140 HV |
Superficie | Tipo zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)