Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

DIN 125 acciaio inox A2 140 HV
RONDELLA-DIN125-A-140HV-A2-D13,0

Cod. art. 040912
EAN 4011231358576
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
Per filettatura vite

M12

Forma

A

Diametro interno (d1)

13 mm

Diametro esterno (d2)

24 mm

Spessore (h1)

2.5 mm

Normative

DIN 125

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Durezza Vickers, HV

140 HV

Superficie

Base

Conformità alla normativa RoHS