Rondella di contatto
Acciaio con zincatura meccanica
RONDELLE DI CONTATTO ZN M 8
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Collegamento con messa a terra ottimale
- La dentellatura previene la rotazione della rondella durante lo svitamento e l'avvitamento.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M8 |
Diametro interno (d1) | 8.2 mm |
Diametro esterno (d2) | 16 mm |
Spessore (h1) | 1.4 mm |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers min/max, HV | 420-520 HV |
Superficie | Tipo zincato |
Altro standard | WN 413 |
Esecuzione | Dentatura di contatto |