Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Connettore a disco dentato su un lato tipo C2

Connettori a disco dentato C2
DISCO DENTATO BULLDOG 1LATO D50/12MM

Cod. art. 045101150

EAN 4053479230641

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Connettore a disco dentato su un lato tipo C2

Cod. art. 045101150

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 300 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I connettori a disco dentato su un lato (tipo C2) vengono utilizzati per collegamenti acciaio-legno o legno-legno (legno tenero) con bulloni o viti per legno per assorbire le forze di taglio. I bulloni o le viti assorbono le forze di serraggio e di trazione.
  • A norma DIN EN 912:2011-09

  • 2 fori per chiodi, d = 3,5 mm

  • Materiale: Acciaio 1203 o DC 01 + acciaio C390 a norma DIN EN 10139

  • Superficie: zincatura Sendzimir

  • Classi di servizio: 1 e 2
Indicazione

Il carico di pressione ortogonale alla fibratura non deve essere superiore a 2,5¬N/mm2 nel legno massiccio o 3 N/mm2 per legno lamellare.



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

Marcatura CE in conformità con la norma EN 912 in corso.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzato per collegamenti acciaio-legno e legno-legno doppi, a taglio in legno tenero, ad es. giunti a mezzo giro, angoli del telaio e controcatene.

Istruzioni

I connettori a disco dentato su un lato, tipo C2, sono fissati con barre filettate e dadi. In alternativa è possibile utilizzare le viti per legno ASSY. Elementi di fissaggio adatti: Bulloni con rondelle e vite ASSY 3.0 Combi.



Montaggio


1. Praticare un foro per bullone e dado nel componente della trave. Il diametro del foro nel legno deve essere maggiore di max. 1 mm rispetto al diametro del bullone. La vite deve poggiare contro la linguetta di acciaio e contro il connettore a disco dentato.


2. Posizionare il connettore a disco dentato su un lato nel componente della trave. I connettori a disco dentato possono essere fissati in posizione con i fori per chiodi. Non è consentito inserire il connettore toccando i denti in maniera diretta.


3. Inserire il connettore a disco dentato tramite serraggio del bullone o utilizzando un utensile ad azionamento idraulico. In alternativa è possibile utilizzare attrezzi speciali.


4. Serrare i bulloni se la sezione trasversale del legno si assottiglia.

Esecuzione

Un lato

Diametro nominale

50 mm

Diametro foro

12,4 mm

Spessore

1,0 mm

Altezza

6,6 mm

Numero denti esterni

12 PZ

Diametro foro chiodo

3,5 mm

Indicazione materiale

HX340LAD

Superficie

Tipo zincato a caldo

Materiale

Lamiera d'acciaio

Norma EN

912