Connettore a disco dentato su un lato tipo C2
Connettori a disco dentato C2
DISCO DENTATO BULLDOG 1LATO D.62/12
Cod. art. 045101162
EAN 4038898058366
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- A norma DIN EN 912:2011-09
- 2 fori per chiodi, d = 3,5 mm
- Materiale: Acciaio 1203 o DC 01 + acciaio C390 a norma DIN EN 10139
- Superficie: zincatura Sendzimir
- Classi di servizio: 1 e 2
Il carico di pressione ortogonale alla fibratura non deve essere superiore a 2,5¬N/mm2 nel legno massiccio o 3 N/mm2 per legno lamellare.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.
Marcatura CE in conformità con la norma EN 912 in corso.
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzato per collegamenti acciaio-legno e legno-legno doppi, a taglio in legno tenero, ad es. giunti a mezzo giro, angoli del telaio e controcatene.
I connettori a disco dentato su un lato, tipo C2, sono fissati con barre filettate e dadi. In alternativa è possibile utilizzare le viti per legno ASSY. Elementi di fissaggio adatti: Bulloni con rondelle e vite ASSY 3.0 Combi.
Montaggio
1. Praticare un foro per bullone e dado nel componente della trave. Il diametro del foro nel legno deve essere maggiore di max. 1 mm rispetto al diametro del bullone. La vite deve poggiare contro la linguetta di acciaio e contro il connettore a disco dentato.
2. Posizionare il connettore a disco dentato su un lato nel componente della trave. I connettori a disco dentato possono essere fissati in posizione con i fori per chiodi. Non è consentito inserire il connettore toccando i denti in maniera diretta.
3. Inserire il connettore a disco dentato tramite serraggio del bullone o utilizzando un utensile ad azionamento idraulico. In alternativa è possibile utilizzare attrezzi speciali.
4. Serrare i bulloni se la sezione trasversale del legno si assottiglia.
Esecuzione | Un lato |
Diametro nominale | 62 mm |
Diametro foro | 12,4 mm |
Spessore | 1,2 mm |
Altezza | 8,7 mm |
Numero denti esterni | 12 PZ |
Diametro foro chiodo | 3,5 mm |
Indicazione materiale | HX340LAD |
Superficie | Tipo zincato a caldo |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Norma EN | 912 |