Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Connettore a disco dentato su ambo i lati tipo C1

Connettori a disco dentato C1
DISCO DENTATO BULLDOG 2LATI D.62/21

Cod. art. 045102162

EAN 4024835316255

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Connettore a disco dentato su ambo i lati tipo C1

Cod. art. 045102162

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I connettori a disco dentato su ambo i lati (tipo C1) vengono utilizzati per collegamenti legno-legno (legno tenero) con bulloni o viti per legno per assorbire le forze di taglio. I bulloni o le viti assorbono le forze di serraggio e di trazione.
  • A norma DIN EN 912:2011-09

  • 2 fori per chiodi, d = 3,5 mm

  • Materiale: Acciaio 1203 o DC 01 + acciaio C390 a norma DIN EN 10139

  • Superficie: zincatura Sendzimir

  • Classi di servizio: 1 e 2
Indicazione

Il carico di pressione ortogonale alla fibratura non deve essere superiore a 2,5¬N/mm2 nel legno massiccio o 3 N/mm2 per legno lamellare. In alternativa, è possibile realizzare collegamenti doppi utilizzando viti ASSY plus a filetto intero in combinazione con viti a testa larga.

Marcatura CE in conformità con la normativa EN 912

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzato per collegamenti doppi, a taglio, legno-legno in legno tenero, ad es. giunti a mezzo giro, angoli del telaio, controcatene, arcarecci di giunzione e collegamenti di travi in legno.

Istruzioni

I connettori a disco dentato su ambo i lati, tipo C1, sono fissati con barre filettate e dadi. In alternativa è possibile utilizzare le viti per legno ASSY. I connettori a disco dentato, tipo C1, possono essere utilizzati per collegamenti di travi in legno. Elementi di fissaggio adatti sono viti e rondelle, viti ASSY 3.0 Kombi con rondella e ASSY 3.0 TL.



Montaggio


1. Praticare un foro per bullone e dado in entrambi i componenti in legno. Il diametro del foro nel legno deve essere maggiore di max. 1 mm rispetto al diametro del bullone.


2. Posizionare il connettore a disco dentato su ambo i lati. Il connettore non dovrà essere in contatto con il bullone. Fissare il connettore a disco dentato in posizione utilizzando chiodi (d = 3 mm) inseriti negli appositi fori. Non è ammesso l'inserimento del connettore tramite martellate.


3. Inserire il connettore a disco dentato serrando il bullone/la coppia di serraggio o utilizzando uno strumento a pressione idraulica. In alternativa è possibile utilizzare attrezzi speciali.


4. Con una riduzione della sezione in legno è necessario un serraggio successivo.

Esecuzione

Su entrambi i lati

Diametro nominale

62 mm

Diametro foro

21 mm

Spessore

1,2 mm

Altezza

16 mm

Numero denti esterni

24 PZ

Diametro foro chiodo

3,5 mm

Indicazione materiale

DX51D

Superficie

Tipo zincato a caldo

Materiale

Lamiera d'acciaio

Norma EN

912

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
ASSY® 3.0 Vite per legno combinata

VITI ASSY 3.0 COMBI ZN.B. 12X280/120

Per robuste connessioni acciaio/legno e legno/legno anche con rondelle, per il settore della carpenteria e delle costruzioni in legno.
x 50 pz.
Chiave fissa a due bocche aperte, metrica DIN 3110/ISO 1085

CHIAVE FISSA A 2 BOCCHE ZEBRA 18X19

Utensili di qualità professionale ZEBRA® in un'ampia gamma di misure
Chiave fissa a due bocche aperte, metrica DIN 3110/ISO 1085

CHIAVE FISSA A 2 BOCCHE ZEBRA 24X26

Utensili di qualità professionale ZEBRA® in un'ampia gamma di misure