Connettore a disco dentato su un lato tipo C11
Connettori a disco dentato C11
DISCO DENTATO GEKA 1 LATO D.80/21
Cod. art. 045103180
EAN 4038898065838
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- A norma DIN EN 912:2011-09
- Materiale: Ferro malleabile EN-GJMB-350-10 a norma DIN EN 1562
- Superficie: Zincata, A4K
- Classi di servizio: 1 e 2
Il carico di pressione ortogonale alla fibratura non deve essere superiore a 2,5¬N/mm2 nel legno massiccio o 3 N/mm2 per legno lamellare.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.
Marcatura CE in conformità con la normativa EN 14545:2008
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzato per collegamenti acciaio-legno e legno-legno doppi, a taglio in legno tenero, ad es. giunti a mezzo giro, angoli del telaio e controcatene.
I connettori a disco dentato su un lato tipo C11 sono fissati con barre filettate e dadi. I bulloni con rondelle sono elementi di fissaggio adatti.
Montaggio
1. Praticare un foro per bullone e dado nel componente della trave. Il diametro del foro nel legno deve essere maggiore di max. 1 mm rispetto al diametro del bullone. La vite deve poggiare contro la linguetta di acciaio e contro il connettore a disco dentato.
2. Posizionare il connettore a disco dentato su un lato nel componente della trave. Questi possono essere integrati per evitare spazio tra i componenti. Non è consentito inserire il connettore toccando i denti in maniera diretta.
3. Inserire il connettore a disco dentato tramite serraggio del bullone o utilizzando un utensile ad azionamento idraulico. In alternativa è possibile utilizzare attrezzi speciali.
4. Serrare i bulloni se la sezione trasversale del legno si assottiglia.
Esecuzione | Un lato |
Diametro nominale | 80 mm |
Diametro foro | 20,5 mm |
Spessore | 3,0 mm |
Altezza | 15,0 mm |
Numero denti per circonferenza e lato | 22 PZ |
Indicazione materiale | EN-GJMB-350-10 |
Superficie | Zincato |
Materiale | Ghisa malleabile |
Norma EN | 912 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.