Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Connettore a disco dentato su ambo i lati tipo C10

Connettori a disco dentato C10
DISCO DENTATO GEKA 2 LATI D.65/35

Cod. art. 045104165

EAN 4038898066019

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Connettore a disco dentato su ambo i lati tipo C10

Cod. art. 045104165

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I connettori a disco dentato su ambo i lati (tipo C10) vengono utilizzati per collegamenti legno-legno (legno tenero) con bulloni o viti per legno per assorbire le forze di taglio. I bulloni o le viti assorbono le forze di serraggio e di trazione.
  • A norma DIN EN 912:2011-09

  • Materiale: Ferro malleabile EN-GJMB-350-10 a norma DIN EN 1562

  • Superficie: Zincata, A4K

  • Classi di servizio: 1 e 2
Indicazione

Il carico di pressione ortogonale alla fibratura non deve essere superiore a 2,5 N/mm2 nel legno massiccio o 3 N/mm2 per legno lamellare. In alternativa, è possibile realizzare collegamenti doppi utilizzando viti a filettatura intera ASSY plus con testa larga.



Documentazioni disponibili:


Le tabelle dei carichi e le istruzioni dettagliate sono disponibili alla pagina www.wuerth.de/holzverbinder.

Marcatura CE in conformità con la normativa EN 14545:2008

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per collegamenti a due piani di taglio legno-legno in legno morbido, ad es. sovrapposizione e incroci di travi, e simili.

Istruzioni

I connettori a disco dentato sui due lati tipo C10 vengono fissati con tasselli e dadi. In alternativa è possibile utilizzare le viti per legno ASSY. I connettori a disco dentato tipo C10 possono essere utilizzati per collegare le travi di testa. Elementi di fissaggio adatti: Bulloni con rondelle e viti ASSY 3.0 Combi con rondelle e ASSY 3.0 SK (<95 mm).



Montaggio


1. Praticare un foro per bullone e dado in entrambi i componenti in legno. Il diametro del foro nel legno deve essere maggiore di max. 1 mm rispetto al diametro del bullone.


2. Posizionare il connettore con piastra dentata a due lati nel componente della trave. Il connettore non dovrà essere in contatto con il bullone. Questi possono essere integrati per evitare spazio tra i componenti. Non è consentito inserire il connettore toccando i denti in maniera diretta.


3. Inserire il connettore a disco dentato tramite serraggio del bullone o utilizzando un utensile idraulico. In alternativa è possibile utilizzare attrezzi speciali.


4. Con una riduzione della sezione in legno è necessario un serraggio successivo.

Esecuzione

Su entrambi i lati

Diametro nominale

65 mm

Diametro foro

35 mm

Spessore

3,0 mm

Altezza

27,0 mm

Numero denti per circonferenza e lato

14 PZ

Indicazione materiale

EN-GJMB-350-10

Superficie

Zincato

Materiale

Ghisa malleabile

Norma EN

912

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

VITE-ISO4014-8.8U-C/DADO-(TZN)-M12X220

Prodotto per l'edilizia soggetto a marcatura CE, possibilità di ricevere il certificato 3.1
Vite a testa esagonale con filetto parziale, assieme SB DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo, con dado ISO 4032

VITE-ISO4014-8.8U-C/DADO-(TZN)-M12X260

Prodotto per l'edilizia soggetto a marcatura CE, possibilità di ricevere il certificato 3.1
x 25 pz.
ASSY® 3.0 Vite per legno combinata

VITI ASSY 3.0 COMBI ZN.B. 12X280/120

Per robuste connessioni acciaio/legno e legno/legno anche con rondelle, per il settore della carpenteria e delle costruzioni in legno.
x 50 pz.
Chiave fissa a due bocche aperte, metrica DIN 3110/ISO 1085

CHIAVE FISSA A 2 BOCCHE ZEBRA 18X19

Utensili di qualità professionale ZEBRA® in un'ampia gamma di misure
Chiave fissa a due bocche aperte, metrica DIN 3110/ISO 1085

CHIAVE FISSA A 2 BOCCHE ZEBRA 24X26

Utensili di qualità professionale ZEBRA® in un'ampia gamma di misure